「小物 収納」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
楽に運べて、積み重ねるだけの簡単収納ボックスです。前後左右4カ所に持ち手付きです。カラーボックス内の小物整理にも便利です。カラーボックスにぴったり収納できます。
色クリア
容量(L)15
段数1
外寸法・高さ(mm)140
外寸法・奥行(mm)350
外寸法・間口(mm)450
有効内寸法・間口(mm)410
有効内寸法・奥行(mm)310
有効内寸法・高さ(mm)120
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
柔らかめPEを使用し、布のような柔らかいソフトな触感に仕立てました。布地を連想させる粗目のシボを採用し、マットな印象でナチュラルインテリアともマッチします。布製品特有のステッチデザインで柔らかな布製品のテイストを再現しました。別売りのフタを付ければスタック可能です。レギュラーの上にハーフが2個乗せられます。カラーボックス内、パントリー内の収納に最適。
用途棚の小物整理に便利です。多目的収納・小物収納に。
材質ポリエチレン(PE)
タイプハーフ
外寸法・奥行(mm)185
外寸法・間口(mm)255
柔らかめPEを使用し、布のような柔らかいソフトな触感に仕立てました。布地を連想させる粗目のシボを採用し、マットな印象でナチュラルインテリアともマッチします。布製品特有のステッチデザインで柔らかな布製品のテイストを再現しました。別売りのフタを付ければスタック可能です。レギュラーの上にハーフが2個乗せられます。カラーボックス内、パントリー内の収納に最適。
用途棚の小物整理に便利です。多目的収納・小物収納に。
材質ポリエチレン(PE)
タイプレギュラー
外寸法・奥行(mm)255
外寸法・間口(mm)375
頑丈収納ボックス<ロックスシリーズ>から小物収納に特化したサイズが登場。文房具や化粧品などの日用品の整理におすすめです。
ボディに頑強なリブ構造を施し、肉厚で丈夫な設計を実現しました。耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。(リブ構造とは表面に縦上の凸部を加え、補強を施す構造のことです)ケース本体にロックが付いているアップロック式を採用しています。がっちりロックされるので、移動時や持ち上げる時でも安心です。
スタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
楽に運べて、積み重ねるだけの簡単収納ボックスです。
前後左右4ヶ所に持ち手付きです。
カラーボックス内の小物整理にも便利です。
材質PP
段数1
ワゴンとの連結可能です。
引出しは操作しやすい様に上・下に取手付です。
ストッカー引出し内側、または前面外側にセット可能な小物ポケット(1個)付きです。
色ホワイト
タイプスリム
段数3段
カバコシリーズに、引出しタイプ新登場。
カバコの底(ゾコ)にセットして整理・収納力アップ。
材質(本体)ポリプロピレン
アルミ製で軽く、折りたたみ時はコンパクトに収納できる作業台です。4箇所ロック、脚部分にすべり止め付き、安全性基準をクリアしたSGマークも付いており、安心してお使いいただけます。
用途簡易作業台として。小物や植物を置くディスプレイラックとして。
材質ステップ:アルミニウム合金、止め金具:スチール
規格SGマーク認定
踏ざん踏面幅(mm)38
材質(ねじ部)スチール
材質(フレーム)アルミニウム合金
材質(すべり止め)塩化ビニル樹脂
使用場所室内用
最大使用質量(kg)100
木製天板付きのシンプルな多段収納ケースです。ナチュラルなデザインで、どんなお部屋にもなじみます。引出しストッパー付きで安心してお使いいただけます。組立式なので、お求め安く、コンパクト梱包、工具不要で簡単に組立出来ます。ナチュラルインテリアで大人気の木製天板ストッカーが組立て式になってリニューアル。前後どちら向きでもセット可能など新たな機能も追加されています。引き出す向きを前後2方向から選べるので、用途や場所に応じて両面使いも可能です。前後の方向性が無いため、組立間違いも発生しません。引出した時に抜け落ちを防ぐ引出しストッパー付きなので安心してお使いいただけます。木製天板にはハニカム構造を採用。蜂の巣のような同じ大きさの六角形を敷き詰めることで、軽くてとても丈夫な製品となっています。ホコリが溜まりやすい外枠側面を斜めに設計。ホコリが溜まりにくく、掃除の際もさっとふき取りやすくなっています。底部に前後移動ができるコロが付いているので掃除や模様替え時の移動に便利です。木製天板のシンプルなデザインなのでどんなお部屋にもなじみます。天板は小物置きとしても使えます。
安定感抜群!オシャレな脚立木目調カラーがオシャレなアルミ製脚立です。軽くて持ち運びに便利です。
高い所での作業や、小物のディスプレイ台として幅広くお使いいただけます。踏み台幅が大きく、足裏が安定して昇り降りできます。
カバーが付いたストッパーと脚裏の滑り止めで安定させ、床も傷付けにくくしています。
たたんでコンパクトに収納でき、隙間などに入れられます。
最大使用荷重(kg)100
材質ステップ・フレーム:アルミニウム、ストッパー金具・ネジ:スチール、樹脂部分:ABS・PP・塩化ビニル
色ブラウン(BR)
段数2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×290×300
収納寸法・幅(mm)360
収納寸法・奥行(mm)160
収納寸法・高さ(mm)330
アルミ製で軽く、折りたたみ時はコンパクトに収納できる踏み台です。踏み台部分がワイドで安全です。脚部分にすべり止め付きで、安心してお使いいただけます。
用途踏み台として。小物や植物を置くディスプレイラックとして。
材質補強パイプ:スチール、樹脂部品:ポリカーボネート
材質(本体)アルミニウム合金
規格SGマーク認定
踏ざん踏面幅(mm)181
天板寸法(mm)300×181
材質(ねじ部)スチール
材質(すべり止め)塩化ビニル樹脂
使用場所室内用
最大使用質量(kg)100
関連キーワード