カテゴリ

  • 建築金物(16)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • NewHikari
  • モノタロウ(1)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(56)
  • SMC(50)
  • MAZDA(マツダ)(42)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • SAMTEC(31)
  • DXアンテナ(19)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(13)
  • 四国繊維販売(13)
  • プラダンのヤマコー(12)
  • 修理(11)
  • サンハヤト(9)
  • TRUSCO(9)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](7)
  • エヌケーキャリーキャスター(6)
  • 未来工業(6)
  • マイト工業株式会社(6)
  • クボタ計装(6)
  • ブレイン(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh-k」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄ユニクロ座付貫抜 NewHikari鉄ユニクロ座付貫抜NewHikari
189税込208
1個
当日出荷
取り付けしやすい座付の貫抜です。
用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具としても使われています。材質鉄ユニクロ
ステンレス座付貫抜 NewHikariステンレス座付貫抜NewHikari
569税込626
1個
当日出荷
ステンレス製ですのでさびに強い材質です。取り付けしやすい座付の貫抜です。
用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具としても使われています。材質ステンレス
ゴームパッキンCD/PF NewHikariゴームパッキンCD/PFNewHikari
598税込658
1個(2枚)
3日以内出荷
CD管・PF管周りのすき間をブロック!ゴムの伸びが良く、CD管・PF管に密着。呼び径Φ14~28に対応。EPDMゴムで耐候性にも優れています。
材質EPDM入数2関連資料(1.71MB)
ドームパッキン NewHikariドームパッキンNewHikari
998税込1,098
1個(2枚)
3日以内出荷
外壁の配管周りの防水性を高める簡素化部材!パイプの上から被せるだけ。広範囲なパイプ径に対応。
材質ポリエチレン入数2関連資料(1.7MB)
アイアンバー ブラック NewHikariアイアンバー ブラックNewHikari(4件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
しっかりとした素材感のあるアイアンバー。インテリアスタイルを選びません。
用途取り付け台座の角度を自由に変えられ、様々場所に取り付け可脳です。付属品鉄+木ネジ5本付きブラック仕上艶消し黒塗装
アイアンバー NewHikariアイアンバーNewHikari(1件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
しっかりとした素材感のアイアンバーです。シンプルなデザインでインテリアスタイルを選びません。取付座の角度を自由に変えられ、様々な場所に取り付け可能。多用途に使えます。
用途タオル掛けに。収納ホルダーに。付属品鉄+皿木ねじ・2.7×16・5本材質長さ(mm)600幅(mm)22寸法L2(mm)600
プッシュ式レジスター 黒(フィルター付) NewHikariプッシュ式レジスター 黒(フィルター付)NewHikari
1,898税込2,088
1個
当日出荷
プッシュ操作で3段階給気量調整可能。 花粉やホコリの侵入を防ぐフィルター付き。 フタは着脱可能でお手入れもカンタン。(フィルターは定期的に水洗いしていただき、6ヶ月程度を目安に交換してください。
付属品ボード取付用ビス、壁パッキンブラック材質(本体)ABS樹脂関連資料(1.84MB)
A型戸当り NewHikariA型戸当りNewHikari
798税込878
1個
当日出荷から6日以内出荷
鉄製ドアに使用可能なドアストッパー。玄関用鉄扉(スチールドア)や門扉等に。山型(凸型)の形状で丈夫で耐久性に優れています。ドアが壁に当たるのを防ぎます。
材質本体:ステンレスSUS304(研磨仕上)、ゴム:硬質ゴム
ライズ戸当り NewHikariライズ戸当りNewHikari
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
開き戸の上框取付用ドアストッパー。豊富なカラーバリエーションでレバーハンドルや丁番と色合わせできます。付属ねじの頭は、本体に合わせたカラーで塗装を施しています。
付属品木ネジ(+皿3.1×20)材質本体:ステンレス(SUS304)、ねじ:SUS305
フランス取手 NewHikariフランス取手NewHikari(1件のレビュー)
269税込296
1個(1袋)
当日出荷
落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
用途各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック・食器棚などに。材質亜鉛ダイカスト仕上焼付塗装穴径(mm)Φ4
ワンタッチ式折りたたみ棚受け NewHikariワンタッチ式折りたたみ棚受けNewHikari
1,298税込1,428
1パック(2本)
3日以内出荷から4日以内出荷
ワンタッチ式の折りたたみ棚受けです。レバー操作でカンタンに折りたたみできます。2本組なので安定した棚が作れます。
付属品取付ねじ:鉄UCトラスタッピング 3.5×16(棚板側)/4×25(壁側)各6本材質仕上焼付け塗装
二重ソケット ブラック NewHikari二重ソケット ブラックNewHikari
489税込538
1個
3日以内出荷
落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。取付ビスが見えないのできれいな仕上がりに。クローゼット、押入れなどのパイプ取付け金具。パイプの形状で意匠性に優れています。取付用ねじ付属。
付属品3.0×25タッピンねじ(鉄・ユニクロメッキ) 2本材質亜鉛ダイカスト仕上マットブラック塗装関連資料(0.64MB)
D型ソケット ブラック NewHikariD型ソケット ブラックNewHikari
509税込560
1個
3日以内出荷
落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。施工性・意匠性が高いパイプ用金具。ソケットを壁に取付けてからパイプを固定します。上蓋がパイプの落下を防ぎます。取付用ねじ付属。
付属品3.5×30タッピンねじ(鉄・ニッケルメッキ) 2本材質亜鉛ダイカスト仕上マットブラック塗装関連資料(0.64MB)
ペーパーホルダー(二連) NewHikariペーパーホルダー(二連)NewHikari
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
落ち着いた雰囲気の飲食店や高級マンションなどのトイレ、洗面所などに最適。 金属製で重厚感のある、高級タイプのアクセサリー金物です。 フタに歯がついたワンハンドカット仕様です。
材質亜鉛ダイカスト付属品4×35 バインドタッピンねじ 4本仕様ワンハンドカット
ペーパーホルダー NewHikariペーパーホルダーNewHikari
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
落ち着いた雰囲気の飲食店や高級マンションなどのトイレ、洗面所などに最適。 金属製で重厚感のある、高級タイプのアクセサリー金物です。 フタに歯がついたワンハンドカット仕様です。
材質亜鉛ダイカスト付属品4×35 バインドタッピンねじ 3本仕様ワンハンドカット
タオルバー NewHikariタオルバーNewHikari
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
落ち着いた雰囲気の飲食店や高級マンションなどのトイレ、洗面所などに最適。金属製で重厚感のある、高級タイプのアクセサリー金物です。
付属品ねじ:4×35 バインドタッピンねじ 4本材質ブラケット:亜鉛ダイカスト、バー:アルミ寸法(mm)400塗装ブラック耐荷重(kg)3関連資料(1.07MB)
アルミ点検口 シルバー NewHikariアルミ点検口 シルバーNewHikari
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
額緑部の幅を狭くし、シャープな仕上がりを実現しました。 内枠(ドア部)は脱着自在です。
養生ポリボード NewHikari養生ポリボードNewHikari
19,980税込21,978
1セット(10枚)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
低発泡ポリエチレン樹脂板!:1.5倍発泡品ゆえに軽くて耐久性に優れています。(比重0.6)耐薬品性良好!作業性良好!:ポリエチレンなので耐薬品性良好、カッターで現場で切断・加工も可能です。再利用可能!:水洗い可能で繰り返しのご利用も可能です。使用実績多数!:大手ゼネコンでの採用実績多数あり。業界認知度も高く安心してお使いいただけます。
材質発泡ポリエチレン
ワンタッチパイプジョイント NewHikariワンタッチパイプジョイントNewHikari
939税込1,033
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ワンタッチで簡単にパイプを連結できるジョイント。差し込むだけで板バネが効いてガッチリとロックします。2本のパイプをつないで長尺パイプを制作できます。継ぎ目もフラットで目立ちにくい。ねじ止め不要。
材質【本体】亜鉛ダイカスト【板バネ】鋼鉄耐荷重(kg)65(ブラケットを600mm間隔で使用した場合)
Y型ブラケット ブラック NewHikariY型ブラケット ブラックNewHikari
599税込659
1個
3日以内出荷
落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。取付用木ねじ付属。
付属品+皿タッピング 3.5×25(鉄)2本材質亜鉛ダイカスト仕上マットブラック塗装関連資料(0.64MB)
タオルリング NewHikariタオルリングNewHikari
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
落ち着いた雰囲気の飲食店や高級マンションなどのトイレ、洗面所などに最適。金属製で重厚感のある、高級タイプのアクセサリー金物です。
付属品ねじ:4×35 バインドタッピンねじ 2本材質ブラケット:亜鉛ダイカスト、リング:アルミ寸法(mm)200塗装ブラック耐荷重(kg)3関連資料(1.07MB)
ハングブラケット ブラック NewHikariハングブラケット ブラックNewHikari
649税込714
1個
3日以内出荷
落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。枕棚・天井板の上部よりねじ取付けします。
付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:各1本材質亜鉛ダイカスト仕上マットブラック塗装関連資料(0.64MB)対応板厚(mm)M4×25ねじ使用時… 5~18、M4×40ねじ使用時…18~33
スマート富士ハンドル NewHikariスマート富士ハンドルNewHikari
289税込318
1個
3日以内出荷
使い勝手の良いシンプルでスマートなデザインの取手。縦・横どちらの向きでもお使いいただけます。扉や家具の取手に。取付用ネジ付属。
材質本体:亜鉛ダイカスト、取付ネジ:鉄仕上ネジ:ニッケルメッキ・頭黒塗装仕上(本体)塗装仕上
フレームカウンターブラケット NewHikariフレームカウンターブラケットNewHikari
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
壁付・床置き用のシンプルなフレームブラケット。フレームに木製棚板をビスで取付けて収納棚に。落ち着いたマットブラック色の金属フレームなので、シンプルで高級感のある印象に。角はアールを取り、柔らかな印象に仕上げています。付属ねじ頭は、本体に合わせて塗装しています。
アルミ製ポイントフック NewHikariアルミ製ポイントフックNewHikari
439税込483
1個
4日以内出荷
ビス頭の見えないスマートでシンプルなデザインの壁付けフック。コンクリートプラグ付きでコンクリート打ちっぱなし壁のPコン跡隠しに。子供部屋やコンクリート壁に小物掛けを追加したい時に。
付属品取付ネジ×1本、コンクリートプラグ×1本材質本体:アルミ(アルマイト仕上)、タッピングネジ:鉄全長(mm)約50耐荷重(kg)10
棚付きペーパーホルダー NewHikari棚付きペーパーホルダーNewHikari
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
・スマホや小物置きに便利な棚付きタイプ・落ち着いた雰囲気の飲食店や高級マンションなどのトイレ、洗面所などに最適。・金属製で重厚感のある、高級タイプのアクセサリー金物です。・取付ビス頭が見えない意匠性に優れた仕様です。・フタに歯がついたワンハンドカット仕様です。・棚の位置は左右どちらにも設置可能です。・クロームメッキとマットブラック塗装の2種類展開。
付属品取付ベース 1台 / 【ねじ】4×35 ステンレスバインドタッピンねじ 5本、M4×6 ステンレス皿小ねじ 1本材質亜鉛ダイカスト