13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプをベースにした作業用LED照明灯です。 プラグ付ケーブルを標準品として装備しているので、机や作業台に容易に取り付けて使用することが出来ます。 アーム部分を可動させ、様々な角度に調節できます。
全光束(Lm)430 入力電圧(V)AC100~120 保護等級IP65(ヘッドケース内のみ) 色温度(K)5700 照度(Lx)1750(1m) 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) LED寿命(時間)40000(使用温度40℃)/60000(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
1台
18,980 税込20,878
34日以内出荷

クランプをベースにした作業用LED照明灯です。 プラグ付ケーブルを標準品として装備しているので、机や作業台に容易に取り付けて使用することが出来ます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。
全光束(Lm)430 入力電圧(V)AC100~120 保護等級IP65(ヘッドケース内のみ) 色温度(K)5700 照度(Lx)1750(1m) 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) LED寿命(時間)40000(使用温度40℃)/60000(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
1台
21,980 税込24,178
8日以内出荷

デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。 アームに金属フレキを採用した首長タイプです。 LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。 アームに金属フレキを採用した首長タイプです。
電源(V)AC100~240 全光束(Lm)360 保護等級IP50 色温度(K)5700 照度(Lx)170 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

クランプをベースにした作業用LED照明灯です。 プラグ付ケーブルを標準品として装備しているので、机や作業台に容易に取り付けて使用することが出来ます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。
全光束(Lm)660 入力電圧(V)AC100~120 保護等級IP65(ヘッドケース内のみ) 色温度(K)5700 照度(Lx)3600(1m) 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) LED寿命(時間)40000(使用温度40℃)/60000(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

クランプをベースにした作業用LED照明灯です。 プラグ付ケーブルを標準品として装備しているので、机や作業台に容易に取り付けて使用することが出来ます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。
全光束(Lm)430 入力電圧(V)AC100~120 保護等級IP65(ヘッドケース内のみ) 色温度(K)5700 照度(Lx)1750(1m) 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) LED寿命(時間)40000(使用温度40℃)/60000(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
1台
25,980 税込28,578
34日以内出荷

デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。 アームに金属フレキを採用した首長タイプです。
電球の種類LED 消費電力(W)14 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 全光束(Lm)770 照度(Lx)360 色温度(K)5700 電源(V)AC100~240
1台
37,980 税込41,778
8日以内出荷

光源から1メートルで170ルクスの明るさです。 太陽の光をRa100とした演色値はRa80と太陽の光に近いLEDライトです。 面発光の照明で自然な光を放つため長時間使用しても目が疲れにくく、また光の反射が少ないため検査照明として最適です。 面発光LEDは広範囲に明るく、柔らかい光がポイントです。 LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、細かい選別用照明や設計室のデスクライトに適しています。 タッチセンサーによるON/OFFが可能で、調光機能を備えています。 20~100%の調整ができ、眩しすぎない明るさにすることが可能です。 アームが上下にスライドし角度も調整できるため、シンプルかつ省スペースです。
電球の種類LED 消費電力(W)7 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 全光束(Lm)360 照度(Lx)170 色温度(K)5700 電源(V)AC100~240
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷

首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED 保護等級IP67(ヘッドケース内のみ) 消費電力(W)9 全光束(Lm)660 電源コード(m)2(プラグ付) 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 照度(Lx)3600 色温度(K)5700 電源(V)AC100 スイッチ有(トグルスイッチ) 吸着力(N)800(マグネット)
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

首長アームタイプのマグネットベース付作業用LED照明灯です。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED 保護等級IP65(ヘッドケース内のみ) 消費電力(W)6 全光束(Lm)430 電源コード(m)2(プラグ付) 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 照度(Lx)1750 色温度(K)5700 電源(V)AC100 スイッチ有(タッチスイッチ) 吸着力(N)800(マグネット)
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷

ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、アーム部分に金属フレキを使用しているため、様々な角度に調節可能となり、目的物に対し的確に照射することができます。 また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
用途作業照明等 消費電力(W)9 全光束(Lm)660 電球の種類LED 電源コード(m)2 トラスコ品番833-8478 質量(kg)2.5 電源(V)AC100~120V 全高(mm)435 吸着力(N)800(マグネット) 保護等級IP67(ヘッドケースのみ) 光源LED×6灯 色温度(K)5700 照度(Lx)3700 使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。) 使用環境温度(℃)-10℃~40℃(但し、氷結しないこと) マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×55
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。 溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED 保護等級IP67(ヘッドケース内のみ) 消費電力(W)9 全光束(Lm)660 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 照度(Lx)3600 色温度(K)5700 電源(V)AC100~240 スイッチ有(トグルスイッチ) 吸着力(N)800(マグネット)
1台
29,980 税込32,978
34日以内出荷

首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。 溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED 保護等級IP67(ヘッドケース内のみ) 消費電力(W)6 全光束(Lm)430 電源コード(m)2(プラグ付) 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 照度(Lx)1750 色温度(K)5700 電源(V)AC100 スイッチ有(トグルスイッチ) 吸着力(N)800(マグネット)
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

マグネットベースを使用した作業用LED照明灯です。 溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED 保護等級IP67(ヘッドケース内のみ) 消費電力(W)9 全光束(Lm)660 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 照度(Lx)3600 色温度(K)5700 電源(V)AC100~240 スイッチ有(トグルスイッチ) 吸着力(N)800(マグネット)
1台
29,980 税込32,978
34日以内出荷