「マグネットled」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、アーム部分に金属フレキを使用しているため、様々な角度に調節可能となり、目的物に対し的確に照射することができます。
また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
用途作業照明等
消費電力(W)9
全光束(Lm)660
電球の種類LED
電源コード(m)2
トラスコ品番833-8478
質量(kg)2.5
電源(V)AC100~120V
全高(mm)435
吸着力(N)800(マグネット)
保護等級IP67(ヘッドケースのみ)
光源LED×6灯
色温度(K)5700
照度(Lx)3700
使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)
使用環境温度(℃)-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×55
ハイパワーLEDを使用し、省エネ・高輝度・長寿命を実現しました。
発光部は昼光色で目にも優しいタイプです。
用途汎用旋盤やボール盤などのワンポイント照明に。
トラスコ品番163-0103
セット内容マグネットベース
質量(kg)2
全高(mm)364
吸着力(N)800
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×55
アズワン品番64-9178-36
明るさ(Lm)430
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。
溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます。
鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。
アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。
作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED
保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)
消費電力(W)6
全光束(Lm)430
電源コード(m)2(プラグ付)
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)1750
色温度(K)5700
電源(V)AC100
スイッチ有(トグルスイッチ)
吸着力(N)800(マグネット)
1台
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
ロングアームタイプのマグネットベース付調光機能付きの面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電源(V)AC100~240
保護等級IP50
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電球の種類LED
マグネットベース付の調光機能付きの面発光LED照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途目視検査の照明、軽作業用照明など
電球の種類LED
設置場所屋内
保護等級IP50
電源コード(m)2
期待寿命(時間)使用温度40℃/40000(25℃/60000) ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
吸着力(N)マグネット:800
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240
付属品ACアダプター
首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。
鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。
アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。
作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED
保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)
消費電力(W)9
全光束(Lm)660
電源コード(m)2(プラグ付)
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)3600
色温度(K)5700
電源(V)AC100
スイッチ有(トグルスイッチ)
吸着力(N)800(マグネット)
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
首長アームタイプのマグネットベース付作業用LED照明灯です。
鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。
アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。
作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED
保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)
消費電力(W)6
全光束(Lm)430
電源コード(m)2(プラグ付)
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)1750
色温度(K)5700
電源(V)AC100
スイッチ有(タッチスイッチ)
吸着力(N)800(マグネット)
1台
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
マグネットベースを使用した作業用LED照明灯です。
溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます。
鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。
アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。
作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED
保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)
消費電力(W)9
全光束(Lm)660
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)3600
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240
スイッチ有(トグルスイッチ)
吸着力(N)800(マグネット)
1台
¥29,980
税込¥32,978
34日以内出荷
首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。
溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます。
鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。
アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。
作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED
保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)
消費電力(W)9
全光束(Lm)660
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)3600
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240
スイッチ有(トグルスイッチ)
吸着力(N)800(マグネット)
1台
¥29,980
税込¥32,978
34日以内出荷
電源(V)AC100~120
消費電力(W)9
スイッチ有(トグルスイッチ)
吸着力(N)【マグネット】800※溶接現場のノイズに対応
全光束(Lm)660
電源コード(m)2(プラグ付)(2M+P)
保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)
色温度(K)5700
照度(Lx)3600
環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
ネオジム磁石を使用しております。
用途底面の磁石を利用して壁面や天井面に取り付ける事が出来ます。
トラスコ品番194-7844
材質/仕上PC、ネオジム磁石
質量(g)78
アズワン品番64-8618-74
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
LED照明NLUPシリーズ(別売)用の取付マグネットとして使用できます。
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)41×28×8
付属品六角穴付きボルト(M5×25L)4本入り
マグネットネオジウム磁石
1セット(2個)
¥3,898
税込¥4,288
34日以内出荷
強力なネオジウム磁石を採用した、LEDハンディライトNLBシリーズ専用のマグネットオプションです。
本製品をNLBシリーズ(別売り)に取り付けることで、本体の背面マグネットだけでは設置しにくいスペースの限られた金属部や壁面などでも使用できます。
マグネットネオジウム磁石
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
設備点検や非常時、アウトドアなどで活躍するハンディタイプの充電式LED照明です
背面にはマグネットを内蔵しており、金属部に貼り付けることができます
充電時間は2.5時間の高速充電を実現しました
(付属の専用アダプターをした場合)本体は軽量かつ衝撃に強いポリカーボネートを使用した乳白色のカバーを採用
LED特有のギラツキを抑えた自然な光を広範囲に照射することが可能です
用途IP65の防水・防塵設計で、雨の中や、埃の舞う環境でもご使用いただけます。
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級IP65
マグネット有り
充電式LED投光器・NLFL-Bシリーズの下部に付属の強力なマグネットをつけることで、倉庫の柱や駐車場の天井などに簡単に設置するができます。
適合機種NLFL-Bシリーズ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)マグネット:41×28×8
セット数NLFL10B:1セット/NLFL20B:2セット必要
使用場所屋外
電球の種類LED
1セット(2個)
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
バッテリ内蔵の防水型LED照明です。
本体には強化ガラス管を採用しており、切削油をはじめ、酸・アルカリ溶剤にも対応。
バッテリー内蔵によりコードレス化を実現し、マグネットによる取付で、機械内の任意な位置に取付する事が可能です。
LED特有のギラツキを抑え、自然な光を放ち広範囲を照射することできます。
過充電・過放電及び高温に対する保護回路を搭載しており、電池の長寿命化を実現した安心設計です。
用途工作機械の機内照明など
電球の種類LED
設置場所屋内用
特殊用途防水
付属品AC/DCアダプター(ND-PM242)、取付マグネット(ND-P04)
材質(本体)強化ガラス(ホウケイ酸ガラス)
使用温度(℃)-10~40
保護等級IP67
色温度(K)5700
フラッシュ2秒間長押し
調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)
点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)
関連キーワード