工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムになりました。優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明に。クーラントや粉じんがかかる環境下での作業灯に。
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリ内蔵の防水型LED照明です。
本体には強化ガラス管を採用しており、切削油をはじめ、酸・アルカリ溶剤にも対応。
バッテリー内蔵によりコードレス化を実現し、マグネットによる取付で、機械内の任意な位置に取付する事が可能です。
LED特有のギラツキを抑え、自然な光を放ち広範囲を照射することできます。
過充電・過放電及び高温に対する保護回路を搭載しており、電池の長寿命化を実現した安心設計です。
用途工作機械の機内照明など
電球の種類LED
設置場所屋内用
特殊用途防水
付属品AC/DCアダプター(ND-PM242)、取付マグネット(ND-P04)
材質(本体)強化ガラス(ホウケイ酸ガラス)
使用温度(℃)-10~40
保護等級IP67
色温度(K)5700
フラッシュ2秒間長押し
調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)
点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
用途工作機械の機内照明、冷蔵倉庫
セット内容ナイロン製2mケーブルカバーを組付けた状態で出荷します
幅(mm)58
高さ(mm)72.5
電源(V)AC100~240
定格寿命(時間)40000
工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。
従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。
優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
電源コード(m)3
保護等級IP67
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源タイプ電源コード式
電球の種類LED
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
電源(V)AC100
電源コード(m)2(プラグ付)
保護等級IP67
色温度(K)5700
電源タイプ電源コード式
環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
電球の種類LED
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)9
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)950
電源コード(m)3
電源(V)AC100~240
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(Φ×mm)58×310
照度(Lx)250
色温度(K)5700
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)27
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)3000
電源コード(m)3
電源(V)AC100~240
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(Φ×mm)58×690
照度(Lx)720
色温度(K)5700
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)37
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)3900
電源コード(m)3
電源(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(Φ×mm)58×880
照度(Lx)860
色温度(K)5700
許容電圧範囲(V)DC24V±10%
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)9
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)900
電源コード(m)3
電源(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(Φ×mm)58×310
照度(Lx)240
色温度(K)5700
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
工作機械の内部照明に適した防水型LED照明です。透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP67
電源タイプ電源コード式
期待寿命(時間)使用温度40℃/40000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
電源コード(m)2(プラグ付)
色温度(K)5700
電源(V)AC100~120
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)18
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)2000
電源コード(m)3
電源(V)AC100~240
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(Φ×mm)58×500
照度(Lx)500
色温度(K)5700
1台
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)36
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)4000
電源コード(m)3
電源(V)AC100~240
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(Φ×mm)58×880
照度(Lx)900
色温度(K)5700
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源(V)AC100~120
電源コード(m)2(プラグ付)
保護等級IP67
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電球の種類LED
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)19
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)1950
電源コード(m)3
電源(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(Φ×mm)58×500
照度(Lx)480
色温度(K)5700
1台
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)28
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)2950
電源コード(m)3
電源(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(Φ×mm)58×690
照度(Lx)700
色温度(K)5700
1台
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)18
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)2000
電源コード(m)3
電源(V)AC100~240
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(Φ×mm)58×500
照度(Lx)500
色温度(K)5700
1台
¥26,980
税込¥29,678
14日以内出荷
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源(V)AC100~240
電源コード(m)3
保護等級IP67
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源タイプ電源コード式
電球の種類LED
関連キーワード