ボディはアルミ製、前面は樹脂製で、高い放熱性を保ちながら軽量化した長寿命のエコノミータイプです。
水銀灯800W相当の明るさで、高さ10m程度の一般的な工場や倉庫用の天井照明に最適です。
LED本体と電源の一体化で、ワイヤーなどで吊り下げるタイプ(HL)とボルト固定タイプ(HL2)があり、用途に応じて選定が可能です。
水銀灯に比べて省エネかつ長寿命のため、大幅な節電と取り換えコストの削減が可能です。
消費電力(W)180
使用環境温度(℃)-30~50(但し氷結不可)
使用環境湿度(%)10~90
保護等級IP65(ライト本体部のみ)
寸法(mm)404×404×300
全光束(Lm)19500
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源ユニット電源一体型
電圧(V)AC100~240
1台
¥169,800
税込¥186,780
31日以内出荷
工場や倉庫の高天井用照明。
完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。
発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。
放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。
独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)110
使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可)
使用環境湿度(%)10~90
保護等級IP67(ライト本体部のみ)
寸法(Φ×mm)250×212
全光束(Lm)11000
色温度(K)5700
演色指数(Ra)70
電源コード(m)0.5(HL/FLのみ)他はケーブル無し
電源ユニット電源一体型
電圧(V)AC100~240
1台
¥65,980
税込¥72,578
31日以内出荷
工場や倉庫の高天井用照明。
完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。
発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。
放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。
独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)63
使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可)
使用環境湿度(%)10~90
保護等級IP67(ライト本体部のみ)
寸法(Φ×mm)250×206
全光束(Lm)5350
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源コード(m)0.5(HL/FLのみ)他はケーブル無し
電源ユニット外付電源
電圧(V)AC100~240
1台
¥54,980
税込¥60,478
31日以内出荷
工場や倉庫の高天井用照明。
完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。
発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。
放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。
独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)110
使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可)
使用環境湿度(%)10~90
保護等級IP67(ライト本体部のみ)
寸法(Φ×mm)250×257
全光束(Lm)11000
色温度(K)5700
演色指数(Ra)70
電源コード(m)0.5(HL/FLのみ)他はケーブル無し
電源ユニット外付電源
電圧(V)AC100~240
1台
¥68,980
税込¥75,878
31日以内出荷
工場や倉庫の高天井用照明。
完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。
発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。
放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。
独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)63
使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可)
使用環境湿度(%)10~90
保護等級IP67(ライト本体部のみ)
寸法(Φ×mm)250×257
全光束(Lm)5350
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源コード(m)0.5(HL/FLのみ)他はケーブル無し
電源ユニット電源一体型
電圧(V)AC100~240
1台
¥63,980
税込¥70,378
31日以内出荷
工場や倉庫の高天井用照明。
完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。
発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。
放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。
独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)110
使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可)
使用環境湿度(%)10~90
保護等級IP67(ライト本体部のみ)
寸法(Φ×mm)250×206
全光束(Lm)11000
色温度(K)5700
演色指数(Ra)70
電源コード(m)0.5(HL/FLのみ)他はケーブル無し
電源ユニット外付電源
電圧(V)AC100~240
1台
¥59,980
税込¥65,978
31日以内出荷
工場や倉庫の高天井用照明。
完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。
発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。
放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。
独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)63
使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可)
使用環境湿度(%)10~90
保護等級IP67(ライト本体部のみ)
寸法(Φ×mm)250×212
全光束(Lm)5350
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源コード(m)0.5(HL/FLのみ)他はケーブル無し
電源ユニット外付電源
電圧(V)AC100~240
1台
¥59,980
税込¥65,978
31日以内出荷
工場や倉庫の高天井用照明。
完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。
発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。
放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。
独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)63
使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可)
使用環境湿度(%)10~90
保護等級IP67(ライト本体部のみE39口金を除く)
寸法(Φ×mm)250×180
全光束(Lm)5350
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源ユニット外付電源
電圧(V)AC100~240
1台
¥50,980
税込¥56,078
31日以内出荷
工場や倉庫の高天井用照明。
完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。
発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。
放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。
独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)110
使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可)
使用環境湿度(%)10~90
保護等級IP67(ライト本体部のみE39口金を除く)
寸法(Φ×mm)250×180
全光束(Lm)11000
色温度(K)5700
演色指数(Ra)70
電源ユニット外付電源
電圧(V)AC100~240
1台
¥56,980
税込¥62,678
31日以内出荷
関連キーワード