7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
材質(本体)アルミダイカスト 電源(V)AC100~120 電源コード(m)3(プラグ付) 保護等級IP65 色温度(K)5700 設置場所屋内 環境温度範囲(℃)-40~25(但し、氷結しないこと) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。 軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。 また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。 床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
電球の種類LED 保護等級IP65 消費電力(W)50 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)4700 電源コード(m)3(プラグ付) 材質(本体)アルミダイカスト 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) 寸法(mm)314×271、5×230 照度(Lx)2220 色温度(K)5700 演色指数(Ra)80 電源(V)AC100
1台
22,980 税込25,278
34日以内出荷

NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。 軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。 また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。 床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
電球の種類LED 保護等級IP65 消費電力(W)30 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)2700 電源コード(m)3(プラグ付) 材質(本体)アルミダイカスト 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) 寸法(mm)256.5×217×43.5 照度(Lx)1290 色温度(K)5700 演色指数(Ra)80 電源(V)AC100
1台
15,980 税込17,578
34日以内出荷

NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。 軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。 また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。 床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
電球の種類LED 保護等級IP65 消費電力(W)8.5 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)880 電源コード(m)3(プラグ付) 材質(本体)アルミダイカスト 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) 寸法(mm)225×165×115 照度(Lx)440 色温度(K)5700 演色指数(Ra)80 電源(V)AC100
1台
9,898 税込10,888
8日以内出荷

高効率のリチウムイオン電池を採用し、最大連続点灯は20時間を実現。本体はアルミニウム合金で、非常に丈夫で軽量で持ち運びが簡単です。防雨設計なので雨天時でも安心して使用できます。明るさは(H)(M)(L)と三段階の調光ができます。床置きスタンド及び三脚スタンドとも組み合わて使用でき、非常に便利です。
用途屋外作業照明、アウトドアやお祭りの照明、夜間作業用LED照明など 付属品充電用ACアダプター 電源(V)DC12.6 保護等級IP65 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~25(但し、氷結しないこと) 電源タイプ充電式 使用場所屋内外兼用 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 期待寿命(時間)使用温度25℃/60000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED投光器NLFLシリーズ(別売)を取り付けることができる専用三脚スタンドです。 最大約3mの高さから照らすことができ、野外でのレジャーや作業で活躍します。 コンパクトに折りたたむことができ、付属のキャリーバッグに収納することができます。
高さ(mm)1820~2900(調節可能) 幅(mm)1220 材質スチール 質量(kg)約8
1台
47,980 税込52,778
31日以内出荷

LED投光器NLFLシリーズ(別売)を取り付けることができる専用三脚スタンドです。 最大2mの高さから照らすことができ、野外でのレジャーや作業で活躍します。 コンパクトに折りたたむことができ、付属のキャリーバッグに収納することができます。
高さ(mm)770~2000(調節可能) 幅(mm)490 材質スチール 質量(kg)約2.8
1台
11,980 税込13,178
34日以内出荷