高天井用LED照明 吊り下げタイプ日機31日以内出荷
工場や倉庫の高天井用照明。
完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。
発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。
放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。
独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)110使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可)使用環境湿度(%)10~90保護等級IP67(ライト本体部のみ)寸法(Φ×mm)250×257全光束(Lm)11000色温度(K)5700演色指数(Ra)70電源コード(m)0.5(HL/FLのみ)他はケーブル無し電源ユニット外付電源電圧(V)AC100~240