「照明取付台」の検索結果

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプをベースにした作業用LED照明灯です。 プラグ付ケーブルを標準品として装備しているので、机や作業台に容易に取り付けて使用することが出来ます。 アーム部分を可動させ、様々な角度に調節できます。
全光束(Lm)430 入力電圧(V)AC100~120 保護等級IP65(ヘッドケース内のみ) 色温度(K)5700 照度(Lx)1750(1m) 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) LED寿命(時間)40000(使用温度40℃)/60000(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
1台
18,980 税込20,878
34日以内出荷

クランプをベースにした作業用LED照明灯です。 プラグ付ケーブルを標準品として装備しているので、机や作業台に容易に取り付けて使用することが出来ます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。
全光束(Lm)430 入力電圧(V)AC100~120 保護等級IP65(ヘッドケース内のみ) 色温度(K)5700 照度(Lx)1750(1m) 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) LED寿命(時間)40000(使用温度40℃)/60000(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
1台
21,980 税込24,178
8日以内出荷

クランプをベースにした作業用LED照明灯です。 プラグ付ケーブルを標準品として装備しているので、机や作業台に容易に取り付けて使用することが出来ます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。
全光束(Lm)660 入力電圧(V)AC100~120 保護等級IP65(ヘッドケース内のみ) 色温度(K)5700 照度(Lx)3600(1m) 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) LED寿命(時間)40000(使用温度40℃)/60000(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷

クランプをベースにした作業用LED照明灯です。 プラグ付ケーブルを標準品として装備しているので、机や作業台に容易に取り付けて使用することが出来ます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。
全光束(Lm)430 入力電圧(V)AC100~120 保護等級IP65(ヘッドケース内のみ) 色温度(K)5700 照度(Lx)1750(1m) 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) LED寿命(時間)40000(使用温度40℃)/60000(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
1台
25,980 税込28,578
34日以内出荷

関連カテゴリ