11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外設置用のLED投光器です。 外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。 本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。 配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
電球の種類LED 使用場所屋外 保護等級IP65 消費電力(W)200 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)19700 電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製) 材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム 使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可) 色温度(K)5700 演色指数(Ra)80 電源(V)AC100~240 色(本体) 配光角度(°)60
1台
98,980 税込108,878
34日以内出荷

屋外設置用のLED投光器です。 外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。 本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。 配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
電球の種類LED 使用場所屋外 保護等級IP65 消費電力(W)150 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)15600 電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製) 材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム 使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可) 色温度(K)5700 演色指数(Ra)80 電源(V)AC100~240 色(本体) 配光角度(°)60
1台
89,980 税込98,978
34日以内出荷

屋外設置用のLED投光器です。 外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。 本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。 配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
電球の種類LED 使用場所屋外 保護等級IP65 消費電力(W)80 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)8900 電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製) 材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム 使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可) 色温度(K)5700 演色指数(Ra)80 電源(V)AC100~240 色(本体) 配光角度(°)60
1台
62,980 税込69,278
34日以内出荷

屋外設置用のLED投光器です。 外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。 本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。 配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
電球の種類LED 使用場所屋外 保護等級IP65 消費電力(W)100 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)11200 電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製) 材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム 使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可) 色温度(K)5700 演色指数(Ra)80 電源(V)AC100~240 色(本体) 配光角度(°)60
1台
79,980 税込87,978
34日以内出荷

屋外設置用のLED投光器です。 外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。 本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。 配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
電球の種類LED 使用場所屋外 保護等級IP65 消費電力(W)100 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)11200 電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製) 材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム 使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可) 色温度(K)5700 演色指数(Ra)80 電源(V)AC100~240 色(本体) 配光角度(°)60
1台
79,980 税込87,978
34日以内出荷

屋外設置用のLED投光器です。 外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。 本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。 配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
電球の種類LED 使用場所屋外 保護等級IP65 消費電力(W)200 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)19700 電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製) 材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム 使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可) 色温度(K)5700 演色指数(Ra)80 電源(V)AC100~240 色(本体) 配光角度(°)60
1台
98,980 税込108,878
31日以内出荷

屋外設置用のLED投光器です。 外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。 本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。 配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
電球の種類LED 使用場所屋外 保護等級IP65 消費電力(W)80 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)8900 電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製) 材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム 使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可) 色温度(K)5700 演色指数(Ra)80 電源(V)AC100~240 色(本体) 配光角度(°)60
1台
62,980 税込69,278
34日以内出荷

屋外設置用のLED投光器です。 外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。 本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。 配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
電球の種類LED 使用場所屋外 保護等級IP65 消費電力(W)50 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)5400 電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製) 材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム 使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可) 色温度(K)5700 演色指数(Ra)80 電源(V)AC100~240 色(本体) 配光角度(°)60
1台
49,980 税込54,978
34日以内出荷

屋外設置用のLED投光器です。 外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。 本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。 配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
電球の種類LED 使用場所屋外 保護等級IP65 消費電力(W)150 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)15600 電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製) 材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム 使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可) 色温度(K)5700 演色指数(Ra)80 電源(V)AC100~240 色(本体) 配光角度(°)60
1台
89,980 税込98,978
31日以内出荷

屋外設置用のLED投光器です。 外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。 本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。 配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
電球の種類LED 使用場所屋外 保護等級IP65 消費電力(W)50 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)5400 電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製) 材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム 使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可) 色温度(K)5700 演色指数(Ra)80 電源(V)AC100~240 色(本体) 配光角度(°)60
1台
49,980 税込54,978
34日以内出荷

雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載したLED投光器です。 看板の照明や駐車場の照明、工場や倉庫などの照明として最適です。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。 照明本体は1.9kgと軽量化である為、持ち運びも容易です。
用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など 電球の種類LED 設置場所屋内・屋外兼用 特殊用途防水・防雨 電源タイプ電源コード式 材質(本体)アルミニウム ケーブル長(m)プラグ付きケーブル:3m(VCT0.75mm2×3C) 使用温度(℃)-10~40(但し、氷結しない事) 保護等級IP65 芯数3 プラグアース付き防雨型 電源(AC V)100 色温度(K)5700 演色指数(Ra)80
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)