「看板用led照明」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載したLED投光器です。
看板の照明や駐車場の照明、工場や倉庫などの照明として最適です。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
照明本体は1.9kgと軽量化である為、持ち運びも容易です。
用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
特殊用途防水・防雨
電源タイプ電源コード式
材質(本体)アルミニウム
ケーブル長(m)プラグ付きケーブル:3m(VCT0.75mm2×3C)
使用温度(℃)-10~40(但し、氷結しない事)
保護等級IP65
芯数3
プラグアース付き防雨型
電源(AC V)100
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
屋外設置用のLED投光器です。
外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。
本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。
配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級IP65
消費電力(W)50
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)5400
電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム
使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源(V)AC100~240
色(本体)白
配光角度(°)60
1台
¥49,980
税込¥54,978
34日以内出荷
屋外設置用のLED投光器です。
外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。
本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。
配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級IP65
消費電力(W)200
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)19700
電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム
使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源(V)AC100~240
色(本体)白
配光角度(°)60
1台
¥98,980
税込¥108,878
34日以内出荷
屋外設置用のLED投光器です。
外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。
本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。
配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級IP65
消費電力(W)150
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)15600
電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム
使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源(V)AC100~240
色(本体)白
配光角度(°)60
1台
¥89,980
税込¥98,978
34日以内出荷
屋外設置用のLED投光器です。
外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。
本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。
配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級IP65
消費電力(W)80
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)8900
電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム
使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源(V)AC100~240
色(本体)白
配光角度(°)60
1台
¥62,980
税込¥69,278
34日以内出荷
屋外設置用のLED投光器です。
外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。
本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。
配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級IP65
消費電力(W)150
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)15600
電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム
使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源(V)AC100~240
色(本体)黒
配光角度(°)60
1台
¥89,980
税込¥98,978
31日以内出荷
屋外設置用のLED投光器です。
外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。
本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。
配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級IP65
消費電力(W)50
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)5400
電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム
使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源(V)AC100~240
色(本体)黒
配光角度(°)60
1台
¥49,980
税込¥54,978
34日以内出荷
屋外設置用のLED投光器です。
外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。
本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。
配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級IP65
消費電力(W)100
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)11200
電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム
使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源(V)AC100~240
色(本体)黒
配光角度(°)60
1台
¥79,980
税込¥87,978
34日以内出荷
屋外設置用のLED投光器です。
外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。
本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。
配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級IP65
消費電力(W)100
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)11200
電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム
使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源(V)AC100~240
色(本体)白
配光角度(°)60
1台
¥79,980
税込¥87,978
34日以内出荷
屋外設置用のLED投光器です。
外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。
本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。
配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級IP65
消費電力(W)200
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)19700
電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム
使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源(V)AC100~240
色(本体)黒
配光角度(°)60
1台
¥98,980
税込¥108,878
31日以内出荷
屋外設置用のLED投光器です。
外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。
本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。
配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級IP65
消費電力(W)80
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)8900
電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム
使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源(V)AC100~240
色(本体)黒
配光角度(°)60
1台
¥62,980
税込¥69,278
34日以内出荷
関連キーワード