5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水型LED照明NLE-N/NLUPシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
取付ピッチ(mm)2-Φ5.5×P30(下穴) 取付ねじ2-M5 角度調整範囲±45°
1セット(2個)
2,198 税込2,418
欠品中

防水型LED照明NLFシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
取付ピッチ(mm)2-Φ4.5×P29(下穴) 取付ねじ2-M4 角度調整範囲±45°
1セット(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷

防水型LED照明NLLシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
材質スチール/ゴム 質量(g)500 タイプ抱え込み式 寸法(Φmm)抱え込み径:Φ70 取付ピッチ(mm)2-Φ7xP20 アズワン品番65-0555-57
1セット
2,798 税込3,078
翌々日出荷

防水型LED照明NLL3/NLMシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
材質スチールゴム 径(Φmm)58(抱え込み) 取付ピッチ(mm)2-Φ7×P20
1セット(2個)
2,798 税込3,078
当日出荷

防水型LED照明NLL3/NLMシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
材質ナイロン66 径(Φmm)58(抱え込み) 取付ピッチ(mm)2-Φ6.5×P40
1セット(2個)
929 税込1,022
7日以内出荷

関連カテゴリ