青色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED
消費電力(W)6
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
寸法(mm)245×60×10
全光束(Lm)88
照度(Lx)45
波長(nm)455
調光方式無段階調光方式(20%~100%)
電源コード(m)3(AWG26×2C)
付属品強力マグネット(背面2個)
1台
¥12,980
税込¥14,278
34日以内出荷
赤色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED
消費電力(W)6
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
寸法(mm)245×60×10
全光束(Lm)110
照度(Lx)55
波長(nm)630
調光方式無段階調光方式(20%~100%)
電源コード(m)3(AWG26×2C)
付属品強力マグネット(背面2個)
1台
¥12,980
税込¥14,278
34日以内出荷
青色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED
消費電力(W)7
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
寸法(mm)245×60×10
全光束(Lm)88
照度(Lx)45
波長(nm)455
調光方式無段階調光方式(20%~100%)
付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
1台
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
赤色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED
消費電力(W)7
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
寸法(mm)245×60×10
全光束(Lm)110
照度(Lx)55
波長(nm)630
調光方式無段階調光方式(20%~100%)
付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
1台
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
緑色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED
消費電力(W)6
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
寸法(mm)245×60×10
全光束(Lm)330
照度(Lx)170
波長(nm)518
調光方式無段階調光方式(20%~100%)
電源コード(m)3(AWG26×2C)
付属品強力マグネット(背面2個)
1台
¥12,980
税込¥14,278
34日以内出荷
緑色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED
消費電力(W)7
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
寸法(mm)245×60×10
全光束(Lm)330
照度(Lx)170
波長(nm)518
調光方式無段階調光方式(20%~100%)
付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
1台
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
ロングアームタイプのマグネットベース付調光機能付きの面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED
保護等級IP50
消費電力(W)7
全光束(Lm)360
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)170
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
光源から1メートルで170ルクスの明るさです。
太陽の光をRa100とした演色値はRa80と太陽の光に近いLEDライトです。
面発光の照明で自然な光を放つため長時間使用しても目が疲れにくく、また光の反射が少ないため検査照明として最適です。
面発光LEDは広範囲に明るく、柔らかい光がポイントです。
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、細かい選別用照明や設計室のデスクライトに適しています。
タッチセンサーによるON/OFFが可能で、調光機能を備えています。
20~100%の調整ができ、眩しすぎない明るさにすることが可能です。
アームが上下にスライドし角度も調整できるため、シンプルかつ省スペースです。
電球の種類LED
消費電力(W)7
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
全光束(Lm)360
照度(Lx)170
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240
1台
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
マグネットベース付の調光機能付きの面発光LED照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途目視検査の照明、軽作業用照明など
電球の種類LED
設置場所屋内
保護等級IP50
電源コード(m)2
期待寿命(時間)使用温度40℃/40000(25℃/60000) ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
吸着力(N)マグネット:800
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240
付属品ACアダプター
デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電源(V)AC100~240
全光束(Lm)1170
保護等級IP50
色温度(K)5700
照度(Lx)480
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
1台
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途目視検査や細かい作業に。家庭での読書やオフィスでのパソコン作業時のデスクライト
トラスコ品番227-7381
アズワン品番64-9178-50
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電源(V)AC100~240
全光束(Lm)780
保護等級IP50
色温度(K)5700
照度(Lx)290
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
1台
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
ロングアームタイプのマグネットベース付調光機能付きの面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED
保護等級IP50
消費電力(W)14
全光束(Lm)770
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)360
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240
1台
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
アームに金属フレキを採用した首長タイプです。
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
アームに金属フレキを採用した首長タイプです。
電源(V)AC100~240
全光束(Lm)360
保護等級IP50
色温度(K)5700
照度(Lx)170
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
1台
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED
消費電力(W)27
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
全光束(Lm)1300
照度(Lx)590
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
アームに金属フレキを採用した首長タイプです。
電球の種類LED
消費電力(W)14
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
全光束(Lm)770
照度(Lx)360
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240
1台
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
設備点検や非常時、アウトドアなどで活躍するハンディタイプの充電式LEDライトです。
本体は軽量かつ衝撃に強いポリカーボネートを使用した乳白色のカバーを採用。
LED特有のギラツキを抑えた自然な光を広範囲に照射することが可能です。
IP65の防水・防塵設計で、雨の中や、埃の舞う環境でもご使用いただけます。
(H・M・L)の3段階調光機能により、明るさや電池消費の調整ができます。
充電アダプター(ND-PM242)は、携帯電話のmicroUSB充電器としても使用が可能です。
充電時間は2.5時間の高速充電を実現しました。(付属の専用アダプターをした場合)
背面にはマグネットを内蔵しており、金属部に貼り付けることができます。
用途屋内外での作業灯・工場設備機の点検灯・停電時の非常灯・レジャー照明(キャンプ・釣りなど)
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
特殊用途防水
マグネット背面マグネット内蔵
付属品ハンドル(ND-P11)、AC/DCアダプター(ND-PM242)、ストラップ
材質(本体)ポリカーボネート
使用温度(℃)-10~40
保護等級IP65
色温度(K)5700
フラッシュ2秒間長押し
調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)
点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)
デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途家庭やオフィス等での読書やパソコン作業時のデスク照明など
付属品ACアダプター
電源(V)AC100~240
消費電力(W)14
全光束(Lm)1050
電源コード(m)1.8
保護等級IP50
色温度(K)5700
照度(Lx)530
使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
アズワン品番64-9178-47
電球の種類LED
調光の可否可
期待寿命(時間)使用温度25℃/60000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
調光機能付き面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED
消費電力(W)21
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
寸法(mm)565×60×10
全光束(Lm)1170
照度(Lx)480
色温度(K)5700
調光方式無段階調光方式(20%~100%)
付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
調光機能付き面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED
消費電力(W)14
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
調光方式無段階調光方式(20%~100%)
付属品強力マグネット(背面4個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
1台
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
調光機能付き面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED
消費電力(W)5.8
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
寸法(mm)245×60×10
調光方式無段階調光方式(20%~100%)
電源コード(m)3(AWG26×2C)
付属品強力マグネット(背面2個)
1台
¥13,980
税込¥15,378
34日以内出荷
調光機能付き面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED
消費電力(W)19
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
寸法(mm)565×60×10
全光束(Lm)1170
照度(Lx)480
色温度(K)5700
調光方式無段階調光方式(20%~100%)
電源コード(m)3(AWG26×2C)
付属品強力マグネット(背面2個)
1台
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
調光機能付き面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED
消費電力(W)12
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
寸法(mm)245×120×10.5
全光束(Lm)780
照度(Lx)290
色温度(K)5700
調光方式無段階調光方式(20%~100%)
電源コード(m)3(AWG26×2C)
付属品強力マグネット(背面4個)
1台
¥27,980
税込¥30,778
31日以内出荷
調光機能付き面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED
消費電力(W)14
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
寸法(mm)420×60×10
全光束(Lm)770
照度(Lx)360
色温度(K)5700
調光方式無段階調光方式(20%~100%)
付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
1台
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
調光機能付き面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED
消費電力(W)23
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
寸法(mm)420×120×10.5
全光束(Lm)1300
照度(Lx)595
色温度(K)5700
調光方式無段階調光方式(20%~100%)
電源コード(m)3(AWG26×2C)
付属品強力マグネット(背面4個)
1台
¥27,980
税込¥30,778
31日以内出荷
調光機能付き面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED
消費電力(W)12
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
寸法(mm)420×60×10
全光束(Lm)770
照度(Lx)360
色温度(K)5700
調光方式無段階調光方式(20%~100%)
電源コード(m)3(AWG26×2C)
付属品強力マグネット(背面2個)
1台
¥18,980
税込¥20,878
31日以内出荷
調光機能付き面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED
消費電力(W)21
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
調光方式無段階調光方式(20%~100%)
付属品強力マグネット(背面4個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
1台
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
調光機能付き面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED
消費電力(W)7
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
寸法(mm)245×60×10
全光束(Lm)360
照度(Lx)170
色温度(K)5700
調光方式無段階調光方式(20%~100%)
付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
関連キーワード