3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工作機械の内部照明に適した防水型LED照明です。透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP67 電源タイプ電源コード式 期待寿命(時間)使用温度40℃/40000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと) 電源コード(m)2(プラグ付) 色温度(K)5700 電源(V)AC100~120
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。 従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。 優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
電源コード(m)3 保護等級IP67 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 電源タイプ電源コード式 電球の種類LED
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムになりました。優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明に。クーラントや粉じんがかかる環境下での作業灯に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ