カテゴリ

  • 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
  • 日機
  • モノタロウ(8)
  • メディアカバーマーケット(4,902)
  • IDEC(和泉電気)(249)
  • Qlight(209)
  • RS PRO(205)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(178)
  • マルヤス電業(155)
  • Panasonic(パナソニック)(146)
  • omron(オムロン)(119)
  • KINGBRIGHT(110)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(108)
  • 日恵製作所(74)
  • シュナイダーエレクトリック(73)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(70)
  • APEM(65)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(57)
  • マリンテック(56)
  • 太陽技研(54)
  • 富士電機(53)
  • 三菱電機(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 黄色」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層型LEDアラームライト 日機積層型LEDアラームライト日機
6,998税込7,698
1本
9日以内出荷から12日以内出荷
赤、黄、緑の3色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
用途FA機械の動作状態表示配列赤、黄、緑段数3灯式
積層式LEDアラームライト 日機積層式LEDアラームライト日機
9,698税込10,668
1台
5日以内出荷
本体材質はアルミニウムの積層信号灯です。
用途産業機械の信号灯・表示灯幅(mm)74高さ(mm)355奥行(mm)74電源(V)DC24段数3発光色赤黄緑RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.03MB)
積層式LEDアラームライト 日機積層式LEDアラームライト日機
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
1灯で3色点灯する信号灯です。
用途産業機械の信号灯・表示灯幅(mm)76.4高さ(mm)243奥行(mm)76.4電源(V)DC24発光色赤黄緑RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.05MB)
LED三色アラームライト 日機LED三色アラームライト日機
6,698税込7,368
1台
5日以内出荷
グローブ材質はポリカーボネートの半球タイプの信号灯です。
用途産業機械の信号灯・表示灯幅(mm)50高さ(mm)65奥行(mm)50電源(V)DC24発光色赤黄緑RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.03MB)
LED三色アラームライト 日機LED三色アラームライト日機
5,598税込6,158
1台
5日以内出荷
グローブ材質はポリカーボネートの積層信号灯です。
用途産業機械の信号灯・表示灯幅(mm)76.4高さ(mm)296奥行(mm)76.4電源(V)DC24段数3発光色赤黄緑RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.05MB)
積層型LEDアラームライト 日機積層型LEDアラームライト日機
17,980税込19,778
1本
9日以内出荷
赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
用途FA機械の動作状態表示電源(V)AC/DC24配列赤、黄、緑、青、白段数5灯式
積層型LEDアラームライト 日機積層型LEDアラームライト日機
4,998税込5,498
1本
9日以内出荷から13日以内出荷
黄色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
用途FA機械の動作状態表示配列段数1灯式
積層型LEDアラームライト 日機積層型LEDアラームライト日機
7,898税込8,688
1本
9日以内出荷
黄、緑の2色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
用途FA機械の動作状態表示配列黄、緑段数2灯式
導光柱型LEDアラームライト 日機導光柱型LEDアラームライト日機
4,698税込5,168
1本
9日以内出荷
赤・黄・緑の3色を導光柱を用いて発光するアラームライトです。グローブ全体で光を放出することができ、全方向から表示確認可能です。DC24V対応。
用途FA機械の動作状態表示電源(V)DC24配列赤・黄・緑段数3色灯式
積層型LEDアラームライト 日機積層型LEDアラームライト日機
14,980税込16,478
1本
9日以内出荷
赤、黄、緑、青の4色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
用途FA機械の動作状態表示配列赤、黄、緑、青段数4灯式
積層型LEDアラームライト 日機積層型LEDアラームライト日機
7,998税込8,798
1本
9日以内出荷
赤、黄の2色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
用途FA機械の動作状態表示配列赤、黄段数2灯式
積層式LEDアラームライト 2段タイプ L型金具 日機積層式LEDアラームライト 2段タイプ L型金具日機
10,980税込12,078
1台
14日以内出荷
赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
電源(V)DC24段数2赤/緑材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)保護等級IP53消費電力(W)1.4
積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座 日機積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座日機
10,980税込12,078
1台
14日以内出荷
赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
電源(V)DC24段数2赤/緑材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)保護等級IP53消費電力(W)1.4
積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座 日機積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座日機
13,980税込15,378
1台
14日以内出荷
赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
電源(V)DC24段数2赤/緑材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)保護等級IP53消費電力(W)1.4
積層式LEDアラームライト 2段タイプ 樹脂台座 可倒式 日機積層式LEDアラームライト 2段タイプ 樹脂台座 可倒式日機
13,980税込15,378
1台
14日以内出荷
赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
電源(V)DC24段数2赤/緑材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)保護等級IP53消費電力(W)1.4
積層式ミニアラームライト 3段タイプ 日機積層式ミニアラームライト 3段タイプ日機
9,998税込10,998
1台
14日以内出荷
超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。
赤/緑/黄材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)保護等級IP50段数3電源(V)DC12
積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座 日機積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座日機
12,980税込14,278
1台
14日以内出荷
赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
電源(V)DC24段数2赤/緑材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)保護等級IP53消費電力(W)1.4
積層式ミニアラームライト 3段タイプ 日機積層式ミニアラームライト 3段タイプ日機
9,998税込10,998
1台
14日以内出荷
超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。
赤/緑/黄材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)保護等級IP50段数3電源(V)DC24
積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座 可倒式 日機積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座 可倒式日機
12,980税込14,278
1台
14日以内出荷
赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
電源(V)DC24段数2赤/緑材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)保護等級IP53消費電力(W)1.4
積層式LEDアラームライト 2段タイプ L型金具 日機積層式LEDアラームライト 2段タイプ L型金具日機
12,980税込14,278
1台
14日以内出荷
赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
電源(V)DC24段数2赤/緑材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)保護等級IP53消費電力(W)1.4
積層式ミニアラームライト 1段タイプ 日機積層式ミニアラームライト 1段タイプ日機
5,898税込6,488
1台
14日以内出荷
超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。
材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)保護等級IP50段数1電源(V)DC24
積層式LEDアラームライト 2段タイプ L型金具 日機積層式LEDアラームライト 2段タイプ L型金具日機
12,980税込14,278
1台
14日以内出荷
赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
電源(V)DC24段数2赤/緑材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)保護等級IP53消費電力(W)1.4
積層式ミニアラームライト 1段タイプ 日機積層式ミニアラームライト 1段タイプ日機
5,898税込6,488
1台
14日以内出荷
超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。
材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)保護等級IP50段数1電源(V)DC12
積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座 可倒式 日機積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座 可倒式日機
11,980税込13,178
1台
14日以内出荷
赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
電源(V)DC24段数2赤/緑材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)保護等級IP53消費電力(W)1.4
積層式ミニアラームライト 2段タイプ 日機積層式ミニアラームライト 2段タイプ日機
7,898税込8,688
1台
13日以内出荷
超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。
赤/緑材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)保護等級IP50段数2電源(V)DC24
積層式ミニアラームライト 2段タイプ 日機積層式ミニアラームライト 2段タイプ日機
7,898税込8,688
1台
47日以内出荷
超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。
赤/緑材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)保護等級IP50段数2電源(V)DC12