6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。
材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) 保護等級IP50 段数1 電源(V)DC24
1台
5,898 税込6,488
14日以内出荷

超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。
赤/緑 材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) 保護等級IP50 段数2 電源(V)DC24
1台
7,898 税込8,688
14日以内出荷

超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。
赤/緑 材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) 保護等級IP50 段数2 電源(V)DC12
1台
7,898 税込8,688
14日以内出荷

超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。
材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) 保護等級IP50 段数1 電源(V)DC12
1台
5,898 税込6,488
14日以内出荷

超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。
赤/緑/黄 材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) 保護等級IP50 段数3 電源(V)DC12
1台
9,998 税込10,998
14日以内出荷

超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。
赤/緑/黄 材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) 保護等級IP50 段数3 電源(V)DC24
1台
9,998 税込10,998
14日以内出荷