15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L型タイプの取り付け金具です。
適合本体G-S75/NLSS10-DC/NLSM10-DC
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリム型LEDライトNLTシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、壁面などへの取付に便利なL字構造となっております。
取付ピッチ(mm)2-Φ4.5×P27(下穴) 取付ねじ2-M4 付属品M4×6L4本
1セット(2個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
電源(V)DC24 段数2 赤/緑 材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) 保護等級IP53 消費電力(W)1.4
1台
12,980 税込14,278
14日以内出荷

赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
電源(V)DC24 段数2 赤/緑 材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) 保護等級IP53 消費電力(W)1.4
1台
12,980 税込14,278
14日以内出荷

赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
電源(V)DC24 段数2 赤/緑 材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) 保護等級IP53 消費電力(W)1.4
1台
10,980 税込12,078
14日以内出荷

赤、黄、緑の3色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
用途FA機械の動作状態表示 配列赤、黄、緑 段数3灯式
1本
6,998 税込7,698
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

赤・黄・緑の3色を導光柱を用いて発光するアラームライトです。グローブ全体で光を放出することができ、全方向から表示確認可能です。DC24V対応。
用途FA機械の動作状態表示 電源(V)DC24 配列赤・黄・緑 段数3色灯式
1本
6,698 税込7,368
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

赤色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
用途FA機械の動作状態表示 配列 段数1灯式
1本
5,798 税込6,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

黄色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
用途FA機械の動作状態表示 配列 段数1灯式
1本
4,998 税込5,498
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

赤、黄の2色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
用途FA機械の動作状態表示 配列赤、黄 段数2灯式
1本
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

緑色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
用途FA機械の動作状態表示 配列 段数1灯式
1本
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

黄、緑の2色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
用途FA機械の動作状態表示 配列黄、緑 段数2灯式
1本
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

赤、緑の2色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
用途FA機械の動作状態表示 配列赤、緑 段数2灯式
1本
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

赤、黄、緑、青の4色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
用途FA機械の動作状態表示 配列赤、黄、緑、青 段数4灯式
1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
用途FA機械の動作状態表示 電源(V)AC/DC24 配列赤、黄、緑、青、白 段数5灯式
1本
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)