カテゴリ
- 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
- 日機
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(13)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- MAZDA(マツダ)(78)
- MIWA(9)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(40)
- NSK(日本精工)(14)
- ParkerTAIYO(34)
- SKC(環境測定)(17)
- SMC(418)
- カナフジ電工(10)
- ネグロス電工(15)
- ノーブランド(46)
- ホンダ(16)
- 堀内機械(46)
- 工進(9)
- 日動工業(11)
- 椿本チエイン(8)
- 美和ロック(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「la-50」の検索結果
特価

LED三色アラームライト
日機¥5,598税込¥6,1581台5日以内出荷グローブ材質はポリカーボネートの積層信号灯です。用途産業機械の信号灯・表示灯幅(mm)76.4高さ(mm)296奥行(mm)76.4電源(V)DC24段数3発光色赤黄緑RoHS指令(10物質対応)対応
積層式LEDアラームライト
日機¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷1灯で3色点灯する信号灯です。用途産業機械の信号灯・表示灯幅(mm)76.4高さ(mm)243奥行(mm)76.4電源(V)DC24発光色赤黄緑RoHS指令(10物質対応)対応
LED三色アラームライト
日機¥6,698税込¥7,3681台5日以内出荷グローブ材質はポリカーボネートの半球タイプの信号灯です。用途産業機械の信号灯・表示灯幅(mm)50高さ(mm)65奥行(mm)50電源(V)DC24発光色赤黄緑RoHS指令(10物質対応)対応
積層式LEDアラームライト
日機¥9,698税込¥10,6681台5日以内出荷本体材質はアルミニウムの積層信号灯です。用途産業機械の信号灯・表示灯幅(mm)74高さ(mm)355奥行(mm)74電源(V)DC24段数3発光色赤黄緑RoHS指令(10物質対応)対応
積層型LEDアラームライト
日機¥4,998~税込¥5,498~1本9日以内出荷緑色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。用途FA機械の動作状態表示段数1灯式配列緑
積層型LEDアラームライト
日機¥4,998~税込¥5,498~1本9日以内出荷から13日以内出荷黄色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。用途FA機械の動作状態表示段数1灯式配列黄
積層型LEDアラームライト
日機¥5,798~税込¥6,378~1本9日以内出荷赤色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。用途FA機械の動作状態表示段数1灯式配列赤
積層型LEDアラームライト
日機¥7,898~税込¥8,688~1本9日以内出荷黄、緑の2色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。用途FA機械の動作状態表示段数2灯式配列黄、緑
積層型LEDアラームライト
日機¥7,998~税込¥8,798~1本9日以内出荷赤、黄の2色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。用途FA機械の動作状態表示段数2灯式配列赤、黄
積層型LEDアラームライト
日機¥8,998~税込¥9,898~1本9日以内出荷赤、緑の2色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。用途FA機械の動作状態表示段数2灯式配列赤、緑
積層型LEDアラームライト
日機¥6,998~税込¥7,698~1本9日以内出荷から12日以内出荷赤、黄、緑の3色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。用途FA機械の動作状態表示段数3灯式配列赤、黄、緑
積層型LEDアラームライト
日機¥14,980~税込¥16,478~1本9日以内出荷赤、黄、緑、青の4色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。用途FA機械の動作状態表示段数4灯式配列赤、黄、緑、青
積層型LEDアラームライト
日機¥17,980~税込¥19,778~1本9日以内出荷赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。用途FA機械の動作状態表示電源(V)AC/DC24段数5灯式配列赤、黄、緑、青、白
積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座
日機¥10,980税込¥12,0781台14日以内出荷赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート色赤/緑電源(V)DC24段数2消費電力(W)1.4保護等級IP53使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
積層式LEDアラームライト 2段タイプ L型金具
日機¥10,980税込¥12,0781台14日以内出荷赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート色赤/緑電源(V)DC24段数2消費電力(W)1.4保護等級IP53使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
積層式LEDアラームライト 2段タイプ L型金具
日機¥12,980税込¥14,2781台14日以内出荷赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート色赤/緑電源(V)DC24段数2消費電力(W)1.4保護等級IP53使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座 可倒式
日機¥11,980税込¥13,1781台14日以内出荷赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート色赤/緑電源(V)DC24段数2消費電力(W)1.4保護等級IP53使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座
日機¥12,980税込¥14,2781台14日以内出荷赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート色赤/緑電源(V)DC24段数2消費電力(W)1.4保護等級IP53使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座 可倒式
日機¥12,980税込¥14,2781台14日以内出荷赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート色赤/緑電源(V)DC24段数2消費電力(W)1.4保護等級IP53使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
積層式LEDアラームライト 2段タイプ L型金具
日機¥12,980税込¥14,2781台14日以内出荷赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート色赤/緑電源(V)DC24段数2消費電力(W)1.4保護等級IP53使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座
日機¥13,980税込¥15,3781台14日以内出荷赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート色赤/緑電源(V)DC24段数2消費電力(W)1.4保護等級IP53使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
積層式LEDアラームライト 2段タイプ 樹脂台座 可倒式
日機¥13,980税込¥15,3781台14日以内出荷赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート色赤/緑電源(V)DC24段数2消費電力(W)1.4保護等級IP53使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)