「led 吊り下げ」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
工場や倉庫の高天井用照明。
完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。
発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。
放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。
独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)63
使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可)
使用環境湿度(%)10~90
保護等級IP67(ライト本体部のみ)
寸法(Φ×mm)250×206
全光束(Lm)5350
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源コード(m)0.5(HL/FLのみ)他はケーブル無し
電源ユニット外付電源
電圧(V)AC100~240
1台
¥54,980
税込¥60,478
31日以内出荷
ボディはアルミ製、前面は樹脂製で、高い放熱性を保ちながら軽量化した長寿命のエコノミータイプです。
水銀灯800W相当の明るさで、高さ10m程度の一般的な工場や倉庫用の天井照明に最適です。
LED本体と電源の一体化で、ワイヤーなどで吊り下げるタイプ(HL)とボルト固定タイプ(HL2)があり、用途に応じて選定が可能です。
水銀灯に比べて省エネかつ長寿命のため、大幅な節電と取り換えコストの削減が可能です。
消費電力(W)180
使用環境温度(℃)-30~50(但し氷結不可)
使用環境湿度(%)10~90
保護等級IP65(ライト本体部のみ)
寸法(mm)404×404×300
全光束(Lm)19500
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源ユニット電源一体型
電圧(V)AC100~240
1台
¥169,800
税込¥186,780
31日以内出荷
スリム型LEDライトNLTシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、照明を吊り下げてご使用された用途に最適です。
取付径(Φmm)20
取付ねじ2-M4
付属品M4×6L4本
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載した連結式LED作業灯です。
工場や倉庫や工事現場、イベント会場など、連結機能を生かした広域照明としても最適です。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
特殊用途防水・防雨
フックフック
材質(本体)PC(ポリカーボネート)
取付方式吊り下げフック
ケーブル長(m)プラグ付きケーブル:5m(VCT0.75mm2×3C)
使用温度(℃)-10~40(但し、氷結しない事)
保護等級IP65
プラグアース付き防雨型
電源(AC V)100~120(50/60Hz)
色温度(K)5700
カバー色乳白色
演色指数(Ra)80
工場や倉庫の高天井用照明。
完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。
発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。
放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。
独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)110
使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可)
使用環境湿度(%)10~90
保護等級IP67(ライト本体部のみ)
寸法(Φ×mm)250×206
全光束(Lm)11000
色温度(K)5700
演色指数(Ra)70
電源コード(m)0.5(HL/FLのみ)他はケーブル無し
電源ユニット外付電源
電圧(V)AC100~240
1台
¥59,980
税込¥65,978
31日以内出荷
工場や倉庫の高天井用照明。
完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。
発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。
放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。
独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)110
使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可)
使用環境湿度(%)10~90
保護等級IP67(ライト本体部のみ)
寸法(Φ×mm)250×257
全光束(Lm)11000
色温度(K)5700
演色指数(Ra)70
電源コード(m)0.5(HL/FLのみ)他はケーブル無し
電源ユニット外付電源
電圧(V)AC100~240
1台
¥68,980
税込¥75,878
31日以内出荷
工場や倉庫の高天井用照明。
完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。
発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。
放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。
独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)63
使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可)
使用環境湿度(%)10~90
保護等級IP67(ライト本体部のみ)
寸法(Φ×mm)250×257
全光束(Lm)5350
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源コード(m)0.5(HL/FLのみ)他はケーブル無し
電源ユニット電源一体型
電圧(V)AC100~240
1台
¥63,980
税込¥70,378
31日以内出荷
吊り下げ式LED投光器は、発光角度が80°で、自然な光の広がりを実現しました。
落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFL-HLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用し、本体はアルミ製、前面は丈夫で破損しにくい熱処理ガラスを採用しています。
保護等級IP67
消費電力(W)45
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)5900
電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C)
材質(本体)アルミダイカスト
使用環境温度(℃)-40~40(但し氷結不可)
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240
付属品落下防止ワイヤー
電球の種類LED
1台
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
関連キーワード