15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル) 寸法(mm)280×80×70 消費電力(W)7 保護等級IP50 環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムになりました。優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明に。クーラントや粉じんがかかる環境下での作業灯に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
電源(V)AC100 電源コード(m)2(プラグ付) 保護等級IP67 色温度(K)5700 電源タイプ電源コード式 環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと) 電球の種類LED
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品強力マグネット(背面2個) 寸法(mm)280×80×70 消費電力(W)6 電源コード(m)3(AWG26×2C) 保護等級IP50 環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
1台
14,980 税込16,478
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械の識別と生産ラインの検査に最適です。LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。壊れにくい強固な設計です。
寸法(mm)410×150×45 保護等級IP50 環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
1台
23,980 税込26,378
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源コード(m)3 保護等級IP67 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 電源タイプ電源コード式 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。 従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。 優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
電源コード(m)3 保護等級IP67 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 電源タイプ電源コード式 電球の種類LED
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

03シリーズは本体がナイロン樹脂で構成され、耐衝撃性に強く絶縁性の優れた構造です。各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。LED電源は定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
消費電力(W)6 スイッチ有(タッチスイッチ) 全光束(Lm)430 保護等級IP65(ヘッドケース内のみ) 色温度(K)5700 照度(Lx)1750 環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バッテリ内蔵の防水型LED照明です。 本体には強化ガラス管を採用しており、切削油をはじめ、酸・アルカリ溶剤にも対応。 バッテリー内蔵によりコードレス化を実現し、マグネットによる取付で、機械内の任意な位置に取付する事が可能です。 LED特有のギラツキを抑え、自然な光を放ち広範囲を照射することできます。 過充電・過放電及び高温に対する保護回路を搭載しており、電池の長寿命化を実現した安心設計です。
用途工作機械の機内照明など 電球の種類LED 設置場所屋内用 特殊用途防水 付属品AC/DCアダプター(ND-PM242)、取付マグネット(ND-P04) 材質(本体)強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) 使用温度(℃)-10~40 保護等級IP67 色温度(K)5700 フラッシュ2秒間長押し 調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L) 点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)
1セット
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源(V)AC100~120 電源コード(m)2(プラグ付) 保護等級IP67 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 電球の種類LED
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作機械の内部照明に適した防水型LED照明です。透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP67 電源タイプ電源コード式 期待寿命(時間)使用温度40℃/40000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと) 電源コード(m)2(プラグ付) 色温度(K)5700 電源(V)AC100~120
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源(V)AC100~120 消費電力(W)9 スイッチ有(トグルスイッチ) 吸着力(N)【マグネット】800※溶接現場のノイズに対応 全光束(Lm)660 電源コード(m)2(プラグ付)(2M+P) 保護等級IP67(ヘッドケース内のみ) 色温度(K)5700 照度(Lx)3600 環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
1台
36,980 税込40,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源(V)AC100~240 電源コード(m)3 保護等級IP67 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 電源タイプ電源コード式 電球の種類LED
1台
21,980 税込24,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)18 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)2000 電源コード(m)3 電源(V)AC100~240 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(Φ×mm)58×500 照度(Lx)500 色温度(K)5700
1台
26,980 税込29,678
14日以内出荷

透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
用途工作機械の機内照明、冷蔵倉庫 セット内容ナイロン製2mケーブルカバーを組付けた状態で出荷します 幅(mm)58 高さ(mm)72.5 電源(V)AC100~240 定格寿命(時間)40000
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)