9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載したLED投光器です。 看板の照明や駐車場の照明、工場や倉庫などの照明として最適です。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。 照明本体は1.9kgと軽量化である為、持ち運びも容易です。
用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など 電球の種類LED 設置場所屋内・屋外兼用 特殊用途防水・防雨 電源タイプ電源コード式 材質(本体)アルミニウム ケーブル長(m)プラグ付きケーブル:3m(VCT0.75mm2×3C) 使用温度(℃)-10~40(但し、氷結しない事) 保護等級IP65 芯数3 プラグアース付き防雨型 電源(AC V)100 色温度(K)5700 演色指数(Ra)80
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
材質(本体)アルミダイカスト 電源(V)AC100~120 電源コード(m)3(プラグ付) 保護等級IP65 色温度(K)5700 設置場所屋内 環境温度範囲(℃)-40~25(但し、氷結しないこと) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。
材質(本体)アルミダイカスト 電源(V)AC100~120 電源コード(m)3(防雨プラグ付)(VCT0.75mm2×3C) 保護等級IP65 色温度(K)5700 設置場所屋外 環境温度範囲(℃)-40~25(但し、氷結しないこと) 材質(パッキン)シリコンゴム 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。 軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。 また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。 床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
材質(本体)アルミダイカスト 電源(V)AC100 電源コード(m)3(プラグ付) 保護等級IP65 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) 電源タイプ電源コード式 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1台
22,980 税込25,278
8日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。 工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
材質本体:アルミダイカスト、パッキン:シリコンゴム 電源(V)AC100 電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C/防雨プラグ付) 保護等級IP65 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) 電源タイプ電源コード式 設置場所屋外 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り下げ式LED投光器は、発光角度が80°で、自然な光の広がりを実現しました。 落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFL-HLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用し、本体はアルミ製、前面は丈夫で破損しにくい熱処理ガラスを採用しています。
保護等級IP67 消費電力(W)45 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)5900 電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C) 材質(本体)アルミダイカスト 使用環境温度(℃)-40~40(但し氷結不可) 色温度(K)5700 電源(V)AC100~240 付属品落下防止ワイヤー 電球の種類LED
1台
43,980 税込48,378
31日以内出荷

屋外設置用のLED投光器です。 外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。 本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。 配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム 電源(V)AC100~240 電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製) 保護等級IP65 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可) 電源タイプ電源コード式 色(本体) 使用場所屋外 配光角度(°)60 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1台
49,980 税込54,978
31日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。 工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
材質本体:アルミダイカスト、パッキン:シリコンゴム 電源(V)AC100~240 電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C) 保護等級IP65 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) 電源タイプ電源コード式 設置場所屋外 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1台
29,980 税込32,978
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外設置用のLED投光器です。 外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。 本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。 配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム 電源(V)AC100~240 電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製) 保護等級IP65 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可) 電源タイプ電源コード式 色(本体) 使用場所屋外 配光角度(°)60 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1台
49,980 税込54,978
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)