カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 日機
- ダイキン工業(2)
- コクヨ(1)
「mf-02p-55」の検索結果
特価

精密ロックナット MFシリーズ
日機(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から9日以内出荷軸方向に対しセットスクリューが30度になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。 尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。 その為、セットスクリューを8方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。 組立て空間が限られている場合等にご使用頂けます。用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。形状丸形種類ロックナット硬度HRC28-32精度ISO 4H表面処理なし材質(ナット)SCM440