カテゴリ
- 制御機器(30)
絞り込み
ブランド
- 日機
- SMC(394)
- Panasonic(パナソニック)(344)
- メディアカバーマーケット(109)
- 渡辺電機工業(54)
- StarTech.com(37)
- CKD(20)
- 日東工業(10)
- ガステック(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- MAZDA(マツダ)(7)
- ニッサン(7)
- Gechic(ゲシック)(7)
- BELDEN(7)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- DENALI(5)
- ParkerTAIYO(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「n-la」の検索結果

積層式LEDアラームライト
日機¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷1灯で3色点灯する信号灯です。用途産業機械の信号灯・表示灯幅(mm)76.4高さ(mm)243奥行(mm)76.4電源(V)DC24発光色赤黄緑RoHS指令(10物質対応)対応
LED三色アラームライト
日機¥6,698税込¥7,3681台5日以内出荷グローブ材質はポリカーボネートの半球タイプの信号灯です。用途産業機械の信号灯・表示灯幅(mm)50高さ(mm)65奥行(mm)50電源(V)DC24発光色赤黄緑RoHS指令(10物質対応)対応
LED三色アラームライト
日機¥5,598税込¥6,1581台5日以内出荷グローブ材質はポリカーボネートの積層信号灯です。用途産業機械の信号灯・表示灯幅(mm)76.4高さ(mm)296奥行(mm)76.4電源(V)DC24段数3発光色赤黄緑RoHS指令(10物質対応)対応
積層式LEDアラームライト
日機¥9,698税込¥10,6681台5日以内出荷本体材質はアルミニウムの積層信号灯です。用途産業機械の信号灯・表示灯幅(mm)74高さ(mm)355奥行(mm)74電源(V)DC24段数3発光色赤黄緑RoHS指令(10物質対応)対応
積層型LEDアラームライト
日機¥4,998~税込¥5,498~1本9日以内出荷緑色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。用途FA機械の動作状態表示配列緑段数1灯式
積層型LEDアラームライト
日機¥4,998~税込¥5,498~1本9日以内出荷から13日以内出荷黄色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。用途FA機械の動作状態表示配列黄段数1灯式
積層型LEDアラームライト
日機¥7,898~税込¥8,688~1本9日以内出荷黄、緑の2色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。用途FA機械の動作状態表示配列黄、緑段数2灯式
積層型LEDアラームライト
日機¥5,798~税込¥6,378~1本9日以内出荷赤色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。用途FA機械の動作状態表示配列赤段数1灯式
積層型LEDアラームライト
日機¥8,998~税込¥9,898~1本9日以内出荷赤、緑の2色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。用途FA機械の動作状態表示配列赤、緑段数2灯式
積層型LEDアラームライト
日機¥7,998~税込¥8,798~1本9日以内出荷赤、黄の2色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。用途FA機械の動作状態表示配列赤、黄段数2灯式
積層型LEDアラームライト
日機¥6,998~税込¥7,698~1本9日以内出荷から12日以内出荷赤、黄、緑の3色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。用途FA機械の動作状態表示配列赤、黄、緑段数3灯式
導光柱型LEDアラームライト
日機¥4,798~税込¥5,278~1本9日以内出荷赤・黄・緑の3色を導光柱を用いて発光するアラームライトです。グローブ全体で光を放出することができ、全方向から表示確認可能です。DC24V対応。用途FA機械の動作状態表示電源(V)DC24配列赤・黄・緑段数3色灯式
積層型LEDアラームライト
日機¥14,980~税込¥16,478~1本9日以内出荷赤、黄、緑、青の4色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。用途FA機械の動作状態表示配列赤、黄、緑、青段数4灯式
積層型LEDアラームライト
日機¥17,980~税込¥19,778~1本9日以内出荷赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。用途FA機械の動作状態表示電源(V)AC/DC24配列赤、黄、緑、青、白段数5灯式
積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座
日機¥10,980税込¥12,0781台14日以内出荷赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。電源(V)DC24段数2色赤/緑材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)保護等級IP53消費電力(W)1.4
積層式LEDアラームライト 2段タイプ L型金具
日機¥10,980税込¥12,0781台14日以内出荷赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。電源(V)DC24段数2色赤/緑材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)保護等級IP53消費電力(W)1.4
積層式ミニアラームライト 1段タイプ
日機¥5,898税込¥6,4881台14日以内出荷超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。色赤材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)保護等級IP50段数1電源(V)DC24
積層式LEDアラームライト 2段タイプ L型金具
日機¥12,980税込¥14,2781台14日以内出荷赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。電源(V)DC24段数2色赤/緑材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)保護等級IP53消費電力(W)1.4
積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座
日機¥12,980税込¥14,2781台14日以内出荷赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。電源(V)DC24段数2色赤/緑材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)保護等級IP53消費電力(W)1.4
積層式ミニアラームライト 2段タイプ
日機¥7,898税込¥8,6881台13日以内出荷超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。色赤/緑材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)保護等級IP50段数2電源(V)DC24
積層式ミニアラームライト 1段タイプ
日機¥5,898税込¥6,4881台14日以内出荷超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。色赤材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)保護等級IP50段数1電源(V)DC12
積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座 可倒式
日機¥11,980税込¥13,1781台14日以内出荷赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。電源(V)DC24段数2色赤/緑材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)保護等級IP53消費電力(W)1.4
積層式LEDアラームライト 2段タイプ L型金具
日機¥12,980税込¥14,2781台14日以内出荷赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。電源(V)DC24段数2色赤/緑材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)保護等級IP53消費電力(W)1.4
積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座
日機¥13,980税込¥15,3781台14日以内出荷赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。電源(V)DC24段数2色赤/緑材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)保護等級IP53消費電力(W)1.4
積層式LEDアラームライト 2段タイプ 樹脂台座 可倒式
日機¥13,980税込¥15,3781台14日以内出荷赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。電源(V)DC24段数2色赤/緑材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)保護等級IP53消費電力(W)1.4
積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座 可倒式
日機¥12,980税込¥14,2781台14日以内出荷赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。電源(V)DC24段数2色赤/緑材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)保護等級IP53消費電力(W)1.4
積層式ミニアラームライト 3段タイプ
日機¥9,998税込¥10,9981台14日以内出荷超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。色赤/緑/黄材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)保護等級IP50段数3電源(V)DC12
積層式ミニアラームライト 3段タイプ
日機¥9,998税込¥10,9981台14日以内出荷超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。色赤/緑/黄材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)保護等級IP50段数3電源(V)DC24
積層式ミニアラームライト 2段タイプ
日機¥7,898税込¥8,6881台47日以内出荷超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。色赤/緑材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)保護等級IP50段数2電源(V)DC12