吊り下げ式LED投光器日機31日以内出荷
吊り下げ式LED投光器は、発光角度が80°で、自然な光の広がりを実現しました。
落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFL-HLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用し、本体はアルミ製、前面は丈夫で破損しにくい熱処理ガラスを採用しています。
保護等級IP67消費電力(W)45電源タイプ電源コード式全光束(Lm)5900電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C)材質(本体)アルミダイカスト使用環境温度(℃)-40~40(但し氷結不可)色温度(K)5700電源(V)AC100~240付属品落下防止ワイヤー電球の種類LED