絞り込み
ブランド
- コーセル
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,080)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,147)
- ミツビシ(138,068)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,748)
- ニッサン(87,644)
- エスコ(69,891)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,042)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

NBC-06-472 シリーズ
コーセル¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から5日以内出荷質量(g)270(max)タイプ150kHz-1MHz 高減衰タイプシリーズNBC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)定格電流(A)6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz (2G) 周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1 (max)
EAM-16-000 シリーズ
コーセル¥2,498税込¥2,7481個32日以内出荷質量(g)170(max)タイプ低漏洩電流タイプシリーズEAM定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)定格電流(A)16漏洩電流(入力125/250V 60Hz)5μA/10μA(max)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)20(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)なし衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)-
ESM-10-472 シリーズ
コーセル¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷質量(g)最大170シリーズESM定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85直流抵抗(max)40mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)500(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
CHS200 シリーズ
コーセル¥9,498~税込¥10,448~1個8日以内出荷から68日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCH入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)200出力形式単一出力
CHS80 シリーズ
コーセル¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷から68日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCH入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)80出力形式単一出力
CES48120-7P シリーズ
コーセル¥6,998~税込¥7,698~1個33日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールタイプ伝導冷却可能シリーズCE定格出力電流(A)7入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)84定格出力電圧(V)DC12出力形式単一出力
CES48050-20P シリーズ
コーセル¥6,998~税込¥7,698~1個33日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールタイプ伝導冷却可能シリーズCE定格出力電流(A)20入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)100定格出力電圧(V)DC5出力形式単一出力
CES48033-30P シリーズ
コーセル¥6,998~税込¥7,698~1個33日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールタイプ伝導冷却可能シリーズCE定格出力電流(A)30入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)99定格出力電圧(V)DC3.3出力形式単一出力
CES48060-17 シリーズ
コーセル¥6,998税込¥7,6981個33日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE定格出力電流(A)17入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)102定格出力電圧(V)DC6出力形式単一出力
CES48050-20 シリーズ
コーセル¥6,998税込¥7,6981個33日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE定格出力電流(A)20入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)100定格出力電圧(V)DC5出力形式単一出力
CES48033-30 シリーズ
コーセル¥6,998税込¥7,6981個33日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE定格出力電流(A)30入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)99定格出力電圧(V)DC3.3出力形式単一出力
CES24150-4 シリーズ
コーセル¥6,398~税込¥7,038~1個33日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE定格出力電流(A)4入力電圧(V)DC18~36定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC15出力形式単一出力
CES24120-6 シリーズ
コーセル¥6,898~税込¥7,588~1個33日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE定格出力電流(A)6入力電圧(V)DC18~36定格出力電力(W)72定格出力電圧(V)DC12出力形式単一出力
CES24050-16 シリーズ
コーセル¥6,998税込¥7,6981個33日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE定格出力電流(A)16入力電圧(V)DC18~36定格出力電力(W)80定格出力電圧(V)DC5出力形式単一出力
CES24033-25 シリーズ
コーセル¥6,898~税込¥7,588~1個33日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE定格出力電流(A)25入力電圧(V)DC18~36定格出力電力(W)82.5定格出力電圧(V)DC3.3出力形式単一出力
CES48150-4 シリーズ
コーセル¥6,398~税込¥7,038~1個33日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE定格出力電流(A)4入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC15出力形式単一出力
CES48120-6 シリーズ
コーセル¥6,898~税込¥7,588~1個33日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE定格出力電流(A)6入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)72定格出力電圧(V)DC12出力形式単一出力
CES48050-16 シリーズ
コーセル¥6,598~税込¥7,258~1個33日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE定格出力電流(A)16入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)80定格出力電圧(V)DC5出力形式単一出力
CES48033-25 シリーズ
コーセル¥6,898~税込¥7,588~1個33日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE定格出力電流(A)25入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)82.5定格出力電圧(V)DC3.3出力形式単一出力
CES48025-25 シリーズ
コーセル¥6,398~税込¥7,038~1個33日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE定格出力電流(A)25入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)62.5定格出力電圧(V)DC2.5出力形式単一出力
CES48018-30 シリーズ
コーセル¥6,398~税込¥7,038~1個33日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE定格出力電流(A)30入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)54定格出力電圧(V)DC1.8出力形式単一出力
CES48015-30 シリーズ
コーセル¥6,398~税込¥7,038~1個33日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE定格出力電流(A)30入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)45定格出力電圧(V)DC1.5出力形式単一出力
CDS400 シリーズ
コーセル¥18,980~税込¥20,878~1個33日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCD入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)400出力形式単一出力
CBS450 シリーズ
コーセル¥14,980~税込¥16,478~1個33日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCB入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)450出力形式単一出力