カテゴリ

  • 制御機器(58)
絞り込み
ブランド
  • コーセル
  • モノタロウ(10)
  • Panasonic(パナソニック)(1,429)
  • SMC(205)
  • エスコ(190)
  • アズワン(104)
  • ヨドノ(84)
  • NSK(日本精工)(82)
  • 冨士端子工業(80)
  • TRUSCO(79)
  • NACHI(不二越)(76)
  • マキテック(72)
  • ParkerTAIYO(71)
  • omron(オムロン)(62)
  • EBM(江部松商事)(62)
  • NOK(55)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](47)
  • NTN(エヌティーエヌ)(46)
  • TKG(44)
  • フカガワ(44)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ250」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源ユニット KHシリーズ コーセル電源ユニット KHシリーズコーセル(3件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から32日以内出荷
形状カバー付き/DINレール直付き冷却方式自然空冷振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
ノイズフィルターNACシリーズ コーセルノイズフィルターNACシリーズコーセル(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から51日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250質量(g)300(max)シリーズNAC使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
EAM-10-000 シリーズ コーセルEAM-10-000 シリーズコーセル(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)10質量(g)170(max)タイプ低漏洩電流タイプシリーズEAM使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)漏洩電流(入力125/250V 60Hz)5μA/10μA(max)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)40(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)なし衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)-
単相ノイズフィルタ EAMシリーズ コーセル単相ノイズフィルタ EAMシリーズコーセル
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
シリーズEAM定格電圧(V)AC 1Φ 250 / DC250端子形状ねじ
EAC-10-472 シリーズ コーセルEAC-10-472 シリーズコーセル
2,198税込2,418
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)10質量(g)170(max)タイプ150kHz-1MHz減衰タイプシリーズEAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)40(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
EAC-03-472 シリーズ コーセルEAC-03-472 シリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)3質量(g)170(max)タイプ150kHz-1MHz減衰タイプシリーズEAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)180(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
ノイズフィルターNAPシリーズ コーセルノイズフィルターNAPシリーズコーセル
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250質量(g)300(max)タイプ外部インパルス高減衰タイプシリーズNAP使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
EAC-06-472 シリーズ コーセルEAC-06-472 シリーズコーセル
2,198税込2,418
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)6質量(g)170(max)タイプ150kHz-1MHz減衰タイプシリーズEAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)110(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
ノイズフィルターNAHシリーズ コーセルノイズフィルターNAHシリーズコーセル(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から92日以内出荷
質量(g)300(max)タイプ9kHz-1MHz高減衰タイプシリーズNAH使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
NBH-10-432 シリーズ コーセルNBH-10-432 シリーズコーセル(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から10日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)10形状カバー付き質量(g)320(max)タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)シリーズNBH端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性A参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)CY1:3300p、CY2:1000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
NBH-20-432 シリーズ コーセルNBH-20-432 シリーズコーセル
4,998税込5,498
1個
当日出荷から42日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)20形状カバー付き質量(g)320(max)タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)シリーズNBH端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性B参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)CY1:3300p、CY2:1000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
EAP-06-472 シリーズ コーセルEAP-06-472 シリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
当日出荷から12日以内出荷
定格電流(A)6シリーズEAPコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
EAP-10-472 シリーズ コーセルEAP-10-472 シリーズコーセル
2,198税込2,418
1個
当日出荷から41日以内出荷
定格電流(A)10シリーズEAPコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
ESC-03-472 シリーズ コーセルESC-03-472 シリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
当日出荷から12日以内出荷
定格電流(A)3シリーズESCコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
EAC-16-472 シリーズ コーセルEAC-16-472 シリーズコーセル
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)16質量(g)最大170シリーズEAC使用温度(℃)-40~+85漏洩電流(入力125/250V 60Hz)0.5mA/1.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85直流抵抗(max)20mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)500(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
EAC-30-472 シリーズ コーセルEAC-30-472 シリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
当日出荷から12日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)30質量(g)170(max)タイプ150kHz-1MHz減衰タイプシリーズEAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)6(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
NAM-10-000 シリーズ コーセルNAM-10-000 シリーズコーセル
2,298税込2,528特価
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
NBH-30-432 シリーズ コーセルNBH-30-432 シリーズコーセル
6,798税込7,478
1個
当日出荷から17日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)30形状カバー付き質量(g)320(max)タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)シリーズNBH端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性B参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)CY1:3300p、CY2:1000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
単相ノイズフィルタ ESCシリーズ コーセル単相ノイズフィルタ ESCシリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
シリーズESC端子形状スクリューレス端子台定格電圧(V)AC 1Φ 250 / DC250
NAM-04-000 シリーズ コーセルNAM-04-000 シリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
定格電流(A)4シリーズNAM
ESP-10-472 シリーズ コーセルESP-10-472 シリーズコーセル
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
定格電流(A)10シリーズESPコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
NAM-06-000 シリーズ コーセルNAM-06-000 シリーズコーセル
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
定格電流(A)6シリーズNAM
EAP-16-472 シリーズ コーセルEAP-16-472 シリーズコーセル
1,998税込2,198
1個ほか
3日以内出荷から12日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)16質量(g)170(max)タイプ外部インパルス減衰タイプシリーズEAP使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)20(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
EAM-16-000 シリーズ コーセルEAM-16-000 シリーズコーセル
1,998税込2,198
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)16質量(g)170(max)タイプ低漏洩電流タイプシリーズEAM使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)漏洩電流(入力125/250V 60Hz)5μA/10μA(max)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)20(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)なし衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)-
単相ノイズフィルタ EAPシリーズ コーセル単相ノイズフィルタ EAPシリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
シリーズEAP端子形状ねじ定格電圧(V)AC1Φ250/DC250質量(g)170(max)タイプ外部インパルス減衰タイプ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)500(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
単相ノイズフィルタ EACシリーズ コーセル単相ノイズフィルタ EACシリーズコーセル
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
シリーズEAC定格電圧(V)AC 1Φ 250 / DC250端子形状ねじ
単相ノイズフィルタ ESPシリーズ コーセル単相ノイズフィルタ ESPシリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
シリーズESP定格電圧(V)AC 1Φ 250 / DC250端子形状スクリューレス端子台
ESC-16-472 シリーズ コーセルESC-16-472 シリーズコーセル
2,298税込2,528
1個
12日以内出荷
定格電流(A)16シリーズESCコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
単相ノイズフィルタ ESMシリーズ コーセル単相ノイズフィルタ ESMシリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
シリーズESM端子形状スクリューレス端子台定格電圧(V)AC1Φ250/DC250質量(g)170(max)タイプ低漏洩電流タイプ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)500(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA)、1、常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
EAP-20-472 シリーズ コーセルEAP-20-472 シリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
定格電流(A)20シリーズEAPコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
EAC-20-472 シリーズ コーセルEAC-20-472 シリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
定格電流(A)20シリーズEACコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
ESP-06-472 シリーズ コーセルESP-06-472 シリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
定格電流(A)6シリーズESPコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
EAM-20-000 シリーズ コーセルEAM-20-000 シリーズコーセル
1,998税込2,198
1個ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)20
EAM-06-000 シリーズ コーセルEAM-06-000 シリーズコーセル
1,898税込2,088
1個ほか
3日以内出荷から12日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)6
ESC-06-472 シリーズ コーセルESC-06-472 シリーズコーセル
2,298税込2,528
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)6
NBC-20-472 シリーズ コーセルNBC-20-472 シリーズコーセル
2,998税込3,298
1個
17日以内出荷
定格電流(A)20シリーズNBCコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
NBC-30-472 シリーズ コーセルNBC-30-472 シリーズコーセル
2,998税込3,298
1個
32日以内出荷
定格電流(A)30シリーズNBCコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
EAP-03-472 シリーズ コーセルEAP-03-472 シリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
定格電流(A)3シリーズEAPコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
単相ノイズフィルタ NBMシリーズ コーセル単相ノイズフィルタ NBMシリーズコーセル
2,698税込2,968
1個
17日以内出荷から79日以内出荷
シリーズNBM定格電圧(V)AC 1Φ 250 / DC250端子形状ねじ
単相ノイズフィルタ NBCシリーズ コーセル単相ノイズフィルタ NBCシリーズコーセル
2,698税込2,968
1個
17日以内出荷から42日以内出荷
シリーズNBC端子形状ねじ定格電圧(V)AC 1Φ 250 / DC250
側溝250特集