カテゴリ

  • 制御機器(58)
絞り込み
ブランド
  • コーセル
  • モノタロウ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(1,416)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(175)
  • エスコ(87)
  • NACHI(不二越)(76)
  • 冨士端子工業(75)
  • ParkerTAIYO(70)
  • EBM(江部松商事)(62)
  • omron(オムロン)(61)
  • TRUSCO(51)
  • バクマ工業(50)
  • NOK(49)
  • NTN(エヌティーエヌ)(45)
  • TKG(45)
  • ヨドノ(41)
  • 三菱電機(40)
  • フカガワ(40)
  • NSK(日本精工)(36)
  • クリモト(栗本鉄工所)(29)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ250」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源ユニット KHシリーズ コーセル電源ユニット KHシリーズコーセル(3件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から32日以内出荷
形状カバー付き/DINレール直付き冷却方式自然空冷振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
単相ノイズフィルタ NBMシリーズ コーセル単相ノイズフィルタ NBMシリーズコーセル
2,698税込2,968
1個
17日以内出荷から79日以内出荷
シリーズNBM定格電圧(V)AC 1Φ 250 / DC250端子形状ねじ
単相ノイズフィルタ NBHシリーズ コーセル単相ノイズフィルタ NBHシリーズコーセル
3,698税込4,068
1個
17日以内出荷から42日以内出荷
形状カバー付き質量(g)320(max)タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)シリーズNBH定格電圧(V)AC1Φ250/DC250端子形状ねじ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
単相ノイズフィルタ NBCシリーズ コーセル単相ノイズフィルタ NBCシリーズコーセル
2,698税込2,968
1個
17日以内出荷から42日以内出荷
シリーズNBC端子形状ねじ定格電圧(V)AC 1Φ 250 / DC250
単相ノイズフィルタ ESPシリーズ コーセル単相ノイズフィルタ ESPシリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
シリーズESP定格電圧(V)AC 1Φ 250 / DC250端子形状スクリューレス端子台
単相ノイズフィルタ ESMシリーズ コーセル単相ノイズフィルタ ESMシリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
シリーズESM端子形状スクリューレス端子台定格電圧(V)AC1Φ250/DC250質量(g)170(max)タイプ低漏洩電流タイプ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)500(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA)、1、常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
単相ノイズフィルタ ESCシリーズ コーセル単相ノイズフィルタ ESCシリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
シリーズESC端子形状スクリューレス端子台定格電圧(V)AC 1Φ 250 / DC250
単相ノイズフィルタ EAPシリーズ コーセル単相ノイズフィルタ EAPシリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
シリーズEAP端子形状ねじ定格電圧(V)AC1Φ250/DC250質量(g)170(max)タイプ外部インパルス減衰タイプ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)500(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
単相ノイズフィルタ EAMシリーズ コーセル単相ノイズフィルタ EAMシリーズコーセル
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
シリーズEAM定格電圧(V)AC 1Φ 250 / DC250端子形状ねじ
単相ノイズフィルタ EACシリーズ コーセル単相ノイズフィルタ EACシリーズコーセル
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
シリーズEAC定格電圧(V)AC 1Φ 250 / DC250端子形状ねじ
ノイズフィルターNAHシリーズ コーセルノイズフィルターNAHシリーズコーセル(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から92日以内出荷
質量(g)300(max)タイプ9kHz-1MHz高減衰タイプシリーズNAH使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
ノイズフィルターNAPシリーズ コーセルノイズフィルターNAPシリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250質量(g)300(max)タイプ外部インパルス高減衰タイプシリーズNAP使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
NBH-30-432 シリーズ コーセルNBH-30-432 シリーズコーセル
6,798税込7,478
1個
16日以内出荷から17日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)30形状カバー付き質量(g)320(max)タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)シリーズNBH端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性B参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)CY1:3300p、CY2:1000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
NBH-20-432 シリーズ コーセルNBH-20-432 シリーズコーセル
4,998税込5,498
1個
当日出荷から42日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)20形状カバー付き質量(g)320(max)タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)シリーズNBH端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性B参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)CY1:3300p、CY2:1000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
NBH-16-432 シリーズ コーセルNBH-16-432 シリーズコーセル
5,498税込6,048
1個
42日以内出荷
定格電流(A)16シリーズNBHコンデンサ容量(F)(公称値)CY1/3300p、CY2/1000p
NBH-10-432 シリーズ コーセルNBH-10-432 シリーズコーセル(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から10日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)10形状カバー付き質量(g)320(max)タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)シリーズNBH端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性A参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)CY1:3300p、CY2:1000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
NBH-06-432 シリーズ コーセルNBH-06-432 シリーズコーセル
3,698税込4,068
1個
42日以内出荷
定格電流(A)6シリーズNBHコンデンサ容量(F)(公称値)CY1/3300p、CY2/1000p
NBM-30-471 シリーズ コーセルNBM-30-471 シリーズコーセル
3,500税込3,850
1個
32日以内出荷
定格電流(A)30シリーズNBMコンデンサ容量(F)(公称値)470p
NBM-20-471 シリーズ コーセルNBM-20-471 シリーズコーセル
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
定格電流(A)20シリーズNBMコンデンサ容量(F)(公称値)470p
NBM-16-471 シリーズ コーセルNBM-16-471 シリーズコーセル
2,898税込3,188
1個
42日以内出荷
定格電流(A)16シリーズNBMコンデンサ容量(F)(公称値)470p
NBM-10-471 シリーズ コーセルNBM-10-471 シリーズコーセル
2,898税込3,188
1個
17日以内出荷
定格電流(A)10シリーズNBMコンデンサ容量(F)(公称値)470p
NBM-06-471 シリーズ コーセルNBM-06-471 シリーズコーセル
2,698税込2,968
1個
17日以内出荷
定格電流(A)6シリーズNBMコンデンサ容量(F)(公称値)470p
NBC-30-472 シリーズ コーセルNBC-30-472 シリーズコーセル
2,998税込3,298
1個
32日以内出荷
定格電流(A)30シリーズNBCコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
NBC-20-472 シリーズ コーセルNBC-20-472 シリーズコーセル
2,998税込3,298
1個
17日以内出荷
定格電流(A)20シリーズNBCコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
NBC-16-472 シリーズ コーセルNBC-16-472 シリーズコーセル
2,898税込3,188
1個
42日以内出荷
定格電流(A)16シリーズNBCコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
NBC-10-472 シリーズ コーセルNBC-10-472 シリーズコーセル
2,798税込3,078
1個
17日以内出荷
定格電流(A)10シリーズNBCコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
NBC-06-472 シリーズ コーセルNBC-06-472 シリーズコーセル
2,698税込2,968
1個
17日以内出荷から18日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)6質量(g)270(max)タイプ150kHz-1MHz 高減衰タイプシリーズNBC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz (2G) 周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1 (max)
NAM-10-000 シリーズ コーセルNAM-10-000 シリーズコーセル
2,298税込2,528特価
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
NAM-06-000 シリーズ コーセルNAM-06-000 シリーズコーセル
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
定格電流(A)6シリーズNAM
NAM-04-000 シリーズ コーセルNAM-04-000 シリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
定格電流(A)4シリーズNAM
EAP-30-472 シリーズ コーセルEAP-30-472 シリーズコーセル
2,298税込2,528
1個
12日以内出荷
定格電流(A)30シリーズEAPコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
EAP-20-472 シリーズ コーセルEAP-20-472 シリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
定格電流(A)20シリーズEAPコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
EAP-16-472 シリーズ コーセルEAP-16-472 シリーズコーセル
1,998税込2,198
1個ほか
3日以内出荷から12日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)16質量(g)170(max)タイプ外部インパルス減衰タイプシリーズEAP使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)20(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
EAP-10-472 シリーズ コーセルEAP-10-472 シリーズコーセル
2,198税込2,418
1個
当日出荷から41日以内出荷
定格電流(A)10シリーズEAPコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
EAP-06-472 シリーズ コーセルEAP-06-472 シリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
当日出荷から12日以内出荷
定格電流(A)6シリーズEAPコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
EAP-03-472 シリーズ コーセルEAP-03-472 シリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
定格電流(A)3シリーズEAPコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
EAM-30-000 シリーズ コーセルEAM-30-000 シリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
定格電流(A)30シリーズEAM
EAM-20-000 シリーズ コーセルEAM-20-000 シリーズコーセル
1,998税込2,198
1個ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)20
EAM-16-000 シリーズ コーセルEAM-16-000 シリーズコーセル
1,998税込2,198
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)16質量(g)170(max)タイプ低漏洩電流タイプシリーズEAM使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)漏洩電流(入力125/250V 60Hz)5μA/10μA(max)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)20(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)なし衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)-
EAM-10-000 シリーズ コーセルEAM-10-000 シリーズコーセル(1件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)10質量(g)170(max)タイプ低漏洩電流タイプシリーズEAM使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)漏洩電流(入力125/250V 60Hz)5μA/10μA(max)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)40(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)なし衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)-
側溝250特集