「チョークコイル」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
形状カバー付き
質量(g)440(max)
シリーズJAC
端子形状ねじ
使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×44×132(W×H×D)[突起物含まず]
保存温度(℃)-40~85
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
定格電流(A)100
シリーズFTA
コンデンサ容量(F)(公称値)68000p
定格電流(A)150
シリーズFTA
コンデンサ容量(F)(公称値)68000p
定格電流(A)60
シリーズFTA
コンデンサ容量(F)(公称値)68000p
定格電流(A)100
シリーズFTB
コンデンサ容量(F)(公称値)CY1/33000p、CY2/33000p
定格電流(A)80
シリーズFTA
コンデンサ容量(F)(公称値)68000p
定格電流(A)50
シリーズFTA
コンデンサ容量(F)(公称値)68000p
定格電流(A)40
シリーズFTA
コンデンサ容量(F)(公称値)68000p
定格電流(A)150
シリーズFTB
コンデンサ容量(F)(公称値)CY1/33000p、CY2/33000p
定格電流(A)80
シリーズFTB
コンデンサ容量(F)(公称値)CY1/33000p、CY2/33000p
シリーズFTB
形状カバー付き
端子形状ねじ
定格電圧(V)三相 500(使用最大:528) 50/60Hz
形状カバー付き
シリーズFTA
端子形状ねじ
使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)
保存温度(℃)-40~85
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
関連キーワード