「ノイズ フィルター dc24v」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250
質量(g)300(max)
シリーズNAC
使用温度(℃)-40~85
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]
保存温度(℃)-40~85
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)
電圧降下(V)1(max)
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
形状カバー付き
タイプスイッチング電源出力ノイズ低減タイプ
シリーズSNR
定格電圧(V)DC50
使用温度(℃)-40~71(ディレーティング特性参照)
定格電流(A)10(ピーク20)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×35×117(W×H×D)[突起物含まず]
保存温度(℃)-40~75
直流抵抗(max)20(mΩ)
絶縁抵抗(MΩ)50(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA)、1、常温・常湿[端子-取付板間]
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
形状カバー付き
タイプスイッチング電源出力ノイズ低減タイプ
シリーズSNA
定格電圧(V)DC±50(+Vin─COM-in、-Vin─COM-in)
使用温度(℃)-40~71(ディレーティング特性参照)
保存温度(℃)-40~75
絶縁抵抗(MΩ)50(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA)、1、常温・常湿[端子-取付板間]
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250
質量(g)300(max)
タイプ外部インパルス高減衰タイプ
シリーズNAP
使用温度(℃)-40~85
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]
保存温度(℃)-40~85
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)
電圧降下(V)1(max)
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
定格電圧(V)50
定格電流(A)10
質量(g)最大140
シリーズSNR
使用温度(℃)-40~+71
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×35×117(突起物含まず)
直流抵抗(max)20mΩ
保存温湿度範囲-40~+75℃、20~95%RH(結露なし)
絶縁抵抗(Ω)50(DC500V min 常温常湿)
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1
振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)
コンデンサ容量(F)(公称値)22000p
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード