3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
定格電圧(V)三相三線式500 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50/60 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240 絶縁抵抗(MΩ)DC500V100 安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC 試験電圧(V/1分)DC2,800 使用湿度(%RH)20~95
1個
19,980 税込21,978
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
定格電圧(V)三相三線式500 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50/60 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240 絶縁抵抗(MΩ)DC500V100 安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC 試験電圧(V/1分)DC2,800 使用湿度(%RH)20~95
1個
49,980 税込54,978
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
定格電圧(V)三相三線式500 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50/60 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240 絶縁抵抗(MΩ)DC500V100 安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC 試験電圧(V/1分)DC2,800 使用湿度(%RH)20~95
1個
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ