5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
定格電圧(V)三相三線式500 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50/60 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240 絶縁抵抗(MΩ)DC500V100 安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC 試験電圧(V/1分)DC2,800 使用湿度(%RH)20~95
1個
19,980 税込21,978
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

シリーズFTB 形状カバー付き 端子形状ねじ 定格電圧(V)三相 500(使用最大:528) 50/60Hz
1個
69,980 税込76,978
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
定格電圧(V)三相三線式500 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50/60 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240 絶縁抵抗(MΩ)DC500V100 安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC 試験電圧(V/1分)DC2,800 使用湿度(%RH)20~95
1個
49,980 税込54,978
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
定格電圧(V)三相三線式500 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50/60 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240 絶縁抵抗(MΩ)DC500V100 安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC 試験電圧(V/1分)DC2,800 使用湿度(%RH)20~95
1個
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

形状カバー付き シリーズFTA 端子形状ねじ 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照) 保存温度(℃)-40~85 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 使用湿度(%RH)20~90(結露なし) 保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

関連カテゴリ