カテゴリ

  • 制御機器(90)
    • 変圧・変換(79)
絞り込み
ブランド
  • コーセル
  • モノタロウ(11)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • ケリー電気産業(11)
  • 新鋭(1)
  • PSテクノサービス(8)
  • DELTA(デルタ)(1)
  • KOITO(小糸製作所)(10)
  • XP POWER(134)
  • エスコ(27)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13)
  • SMC(333)
  • TRACO POWER(235)
  • MAZDA(マツダ)(163)
  • RS PRO(133)
  • BIGM(丸山製作所)(131)
  • omron(オムロン)(128)
  • Sensata / Crydom(122)
  • Panasonic(パナソニック)(106)
  • ODELIC(オーデリック)(88)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「48v」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)コーセル(39件のレビュー)
3,490税込3,839
1台
当日出荷から32日以内出荷
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
スイッチング電源 PLA シリーズ コーセルスイッチング電源 PLA シリーズコーセル(24件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から21日以内出荷
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
スイッチング電源 コーセルスイッチング電源コーセル
2,998税込3,298
1個
当日出荷から62日以内出荷
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
スイッチング電源 PBA シリーズ コーセルスイッチング電源 PBA シリーズコーセル(3件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
動作表示灯LED:緑シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
スイッチング電源 PBW シリーズ コーセルスイッチング電源 PBW シリーズコーセル(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から59日以内出荷
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
シリーズPB冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式±出力
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズコーセル(12件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1台
当日出荷から82日以内出荷
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)ワイド入力(AC85~264V)AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可同期整流方式による高効率化DINレール取付対応コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
電源ユニット KHシリーズ コーセル電源ユニット KHシリーズコーセル(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から32日以内出荷
形状カバー付き/DINレール直付き冷却方式自然空冷振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
スイッチング電源 LFAシリーズ コーセルスイッチング電源 LFAシリーズコーセル(13件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
ノイズフィルターTACシリーズ コーセルノイズフィルターTACシリーズコーセル
4,998税込5,498
1個
当日出荷から42日以内出荷
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプシリーズTAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
スイッチング電源 コーセルスイッチング電源コーセル
8,998税込9,898
1個
当日出荷から10日以内出荷
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源。標準でボリューム付き
シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×37×199(W×H×D)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)力率ACIN 100/230V:0.99/0.93typ定格出力電力(W)300入力周波数(Hz)50/60(45~66)安全規格UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1)、EN62368-1取得、EN62477-1(過電圧カテゴリⅢ)取得 電安法準拠突入電流(A)ACIN 100/230V:20/40typ(Io=100%)[Ta=25℃コールドスタート時]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]入力電流(A)ACIN 100/230V:3.5/1.6typ過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)700typ(ACIN 100V、Io=100%)保持時間(ms)25typ(ACIN 100V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力-RC:AC100カットオフ電流=25mA、DC100V 10MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.4/0.75(max)[ACIN 100V/240V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]運転表示なし
電源ユニット KLシリーズ コーセル電源ユニット KLシリーズコーセル
8,898税込9,788
1個
当日出荷から27日以内出荷
形状カバー付き/DINレール直付き使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC85~264 1Φ[出力ディレーティングが必要です]保存温度(℃)-30~85冷却方式自然空冷力率ACIN 115/230V:0.98/0.9typ入力周波数(Hz)50/60(45~66)安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1、UL508取得、電安法準拠突入電流(A)ACIN 115/230V:20/40typ(Io=100%)[コールドスタート時:Ta=25℃]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)起動時間(ms)500typ(ACIN 115V、Io=100%)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-PE:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-PE:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]運転表示LED:緑(DC_OK)
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
シリーズPBA端子形状ねじ
スイッチング電源AEAシリーズ コーセルスイッチング電源AEAシリーズコーセル
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力高効率 最大95.0%(AEA600F-32/-36/-48, 230VAC)小型化 従来比約40%Down低背 1Uサイズ 41mm医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証SEMI F47 規格対応UL508 規格対応(T5オプション, 32V除く)
質量(kg)max:1使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照)入力電圧(V)AC:85 ~ 264 1Φ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×127×186(端子台含まず)定格出力電力(W)600
ノイズフィルターTAHシリーズ コーセルノイズフィルターTAHシリーズコーセル
8,998税込9,898
1個
当日出荷から12日以内出荷
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
定格電圧(V)三相三線式500質量(g)620周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000使用湿度(%RH)20~95
ノイズフィルターTAHシリーズ コーセルノイズフィルターTAHシリーズコーセル
9,998税込10,998
1個
当日出荷から12日以内出荷
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
定格電圧(V)三相三線式500定格電流(A)30質量(g)620周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000電圧降下(V)1使用湿度(%RH)20~95
三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ コーセル三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズコーセル
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
定格電圧(V)三相三線式500質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
5,198税込5,718
1個
15日以内出荷から83日以内出荷
三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ コーセル三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズコーセル
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
定格電圧(V)三相三線式500質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PDAシリーズコーセル
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷から52日以内出荷
・PBAと同一外形、取付穴コンパチ・高効率・出力電圧は0V近くまで可変可能(取扱説明書参照)・定電流電源としての対応も可能(外付け回路が必要)・専用ハーネスなど各種オプションパーツを対応・各種アラームあり・AUX(12V)付き・並列運転 / N+1並列冗長運転・SEMI F47 規格対応
入力電圧(V)AC85~264 1ΦRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源 PJA シリーズ コーセルスイッチング電源 PJA シリーズコーセル(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から42日以内出荷
形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
スイッチング電源AEAシリーズ コーセルスイッチング電源AEAシリーズコーセル
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力高効率 最大95.0%小型化 従来比約40%Down低背 50mm医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証SEMI F47 規格対応UL508 規格対応(T5オプション)
形状カバー付質量(kg)max:1.5使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照)入力電圧(V)AC:85 ~ 264 1Φ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×127×228.6(端子台含まず)冷却方式自然空冷/強制通風定格出力電力(W)1000入力周波数(Hz)50 / 60(45 ~ 66)最大出力電力(W)1008RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源AEAシリーズ コーセルスイッチング電源AEAシリーズコーセル
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力高効率 最大95.5%(AEA800F-36/-48, 230VAC)小型化 従来比約40%Down低背 50mm医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証SEMI F47 規格対応UL508 規格対応(T5オプション, 30V除く)
質量(kg)1.3(max)使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照)シリーズAE使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ(入力電圧による出力ディレーティングが必要です)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×127×203.2(端子台含まず)[W×H×D]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風機能リモートコントロール(RC):可能(オプション:-R3、-I4)/AUX1:12V1A(オプション:-R3、-I4強制通風)/AUX2:5V1A(オプション:-R3、-I4強制通風)定格出力電力(W)800アラーム出力入力電圧アラームPR・出力電圧アラームPG(オプション:-R3、-I4)入力周波数(Hz)50/60(45~66)安全規格UL62368-1、ANSI/AAMI ES 60601-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1、CAN/CSA-C22.2 No.60601-1)EN62368-1、EN60601-1 3rd、EN62477-1(過電圧カテゴリーⅢ)、UL508(オプション:-T5)取得 IEC60601-1-2 4th準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護ピーク電流の101%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)550typ(ACIN 100V/230V)、750typ(ACIN 85V~264V)保持時間(ms)20typ(ACIN 240V 60Hz、Io=100%強制通風)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング特性参照]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)0.3(max)[ACIN 240V 60Hz、Io=100%強制通風、IEC60601-1の測定方法に従う]
基板単体電源 LFAシリーズ コーセル基板単体電源 LFAシリーズコーセル
3,998税込4,398
1個
当日出荷から82日以内出荷
形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ MGSシリーズコーセル(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
37日以内出荷から82日以内出荷
形状オンボードシリーズMG使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100冷却方式自然空冷/強制通風安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
LGA75A シリーズ コーセルLGA75A シリーズコーセル
3,998税込4,398
1個
27日以内出荷から51日以内出荷
シリーズLG入力形式100V系入力出力形式シングル出力
ノイズフィルターTACシリーズ コーセルノイズフィルターTACシリーズコーセル
6,698税込7,368
1個
12日以内出荷
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
定格電圧(V)三相三線式500定格電流(A)30質量(g)620周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000電圧降下(V)1使用湿度(%RH)20~95
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
14日以内出荷から82日以内出荷
DC/DCコンバータ MGWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ MGWシリーズコーセル(1件のレビュー)
879税込967
1個
9日以内出荷から63日以内出荷
形状オンボードシリーズMG出力形式2出力
AC-DC電源AEAシリーズ コーセルAC-DC電源AEAシリーズコーセル
45,980税込50,578
1個
10日以内出荷
ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力 高効率 最大95.0%(AEA600F-32/-36/-48, 230VAC)、 小型化 従来比約40%Down 、低背 1Uサイズ 41mm、 医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応 、過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証、 SEMI F47 規格対応、 UL508 規格対応(T5オプション, 32V除く)
質量(kg)max1定格入力電圧(V)AC85~264/1Φ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×127×186定格出力電力(W)600最大出力電力(W)600定格出力電圧(V)DC48RoHS指令(10物質対応)対応
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
3,598税込3,958
1個
10日以内出荷から32日以内出荷
シリーズPBA端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力
LFP240F シリーズ コーセルLFP240F シリーズコーセル
9,998税込10,998
1個
82日以内出荷
定格出力電力(W)240シリーズLFP入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
LGA100A シリーズ コーセルLGA100A シリーズコーセル(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
22日以内出荷から32日以内出荷
定格出力電力(W)100シリーズLG入力電圧(V)AC85~132 1Φ入力形式100V系入力出力形式シングル出力
STMGFW30 シリーズ コーセルSTMGFW30 シリーズコーセル
6,298税込6,928
1個
57日以内出荷
定格出力電力(W)30形状オンボードシリーズSTMGF端子形状ねじ出力形式2出力
PMA100F シリーズ コーセルPMA100F シリーズコーセル
9,598税込10,558
1個
42日以内出荷
定格出力電力(W)100シリーズPM使用温度(℃)-10~71入力電圧(V)AC85~264 1Φ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×93×168(W×H×D)[端子台含まず]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷機能リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)入力周波数(Hz)50/60(47~63)安全規格UL60601-1、C-UL(CSA-C22.2 No.601.1)、EN60601-1取得突入電流(A)ACIN 100/200V:20/40typ(Io=100%)[(コールドスタート時]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)250typ(ACIN 100V、Io=100%)保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC4000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力- FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.09/0.18(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC60601-1の測定方法による]運転表示LED:緑
DC/DCコンバータ STMGFSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ STMGFSシリーズコーセル
1個
欠品中
シリーズSTMGF出力形式単一出力
LFP100F シリーズ コーセルLFP100F シリーズコーセル
5,498税込6,048
1個
62日以内出荷
定格出力電力(W)100シリーズLFP入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
LFP300F シリーズ コーセルLFP300F シリーズコーセル
13,980税込15,378
1個
52日以内出荷
定格出力電力(W)300シリーズLFP入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
DC/DCコンバータ SUCSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUCSシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オンボードシリーズSUC出力形式単一出力
PMA100F -N シリーズ コーセルPMA100F -N シリーズコーセル
9,498税込10,448
1個
42日以内出荷
定格出力電力(W)100形状カバー付きシリーズPM端子形状コネクタ入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
DC/DCコンバータ SUWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUWシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オンボードシリーズSU出力形式2出力
48v リレー特集