4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 質量(g)300(max) シリーズNAC 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿) 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 電圧降下(V)1(max) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
17日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)