22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB 端子形状ねじ 動作表示灯LED:緑 出力形式単一出力
1台
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 質量(g)300(max) シリーズNAC 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿) 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 電圧降下(V)1(max) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 定格電流(A)3 質量(g)170(max) タイプ150kHz-1MHz減衰タイプ シリーズEAC 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D) 保存温度(℃)-40~85 直流抵抗(max)180(mΩ) 絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] コンデンサ容量(F)(公称値)4700p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

徹底した小型化と軽量化を実現 高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合) ワイド入力(AC85~264V) SEMIF47規格対応可 ・PBA10F~150F 同期整流方式による高効率化(PBA50F~150F) DINレール取付対応 コネクタや端子台が選べるインターフェイス 充実のオプション
シリーズPBA 端子形状ねじ 入力形式フルレンジ入力
1個
2,798 税込3,078
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 定格電流(A)10 質量(g)170(max) タイプ150kHz-1MHz減衰タイプ シリーズEAC 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D) 保存温度(℃)-40~85 直流抵抗(max)40(mΩ) 絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] コンデンサ容量(F)(公称値)4700p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプ シリーズTAC 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照) 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC 振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 定格電流(A)6 質量(g)170(max) タイプ150kHz-1MHz減衰タイプ シリーズEAC 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D) 保存温度(℃)-40~85 直流抵抗(max)110(mΩ) 絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] コンデンサ容量(F)(公称値)4700p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)300(max) タイプ9kHz-1MHz高減衰タイプ シリーズNAH 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿) 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く) 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 電圧降下(V)1(max) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 質量(g)300(max) タイプ外部インパルス高減衰タイプ シリーズNAP 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿) 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く) 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 電圧降下(V)1(max) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

形状カバー付き 質量(g)440(max) シリーズJAC 端子形状ねじ 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×44×132(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃)-40~85 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 定格電流(A)30 質量(g)170(max) タイプ150kHz-1MHz減衰タイプ シリーズEAC 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D) 保存温度(℃)-40~85 直流抵抗(max)6(mΩ) 絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] コンデンサ容量(F)(公称値)4700p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 定格電流(A)10 形状カバー付き 質量(g)320(max) タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ) シリーズNBH 端子形状ねじ 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性A参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D) 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] コンデンサ容量(F)(公称値)CY1:3300p、CY2:1000p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 電圧降下(V)1(max) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 定格電流(A)16 質量(g)最大170 シリーズEAC 使用温度(℃)-40~+85 漏洩電流(入力125/250V 60Hz)0.5mA/1.0mA max 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85 直流抵抗(max)20mΩ 保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし) 絶縁抵抗(Ω)500(DC500V min 常温常湿) 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間) コンデンサ容量(F)(公称値)4700p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 定格電流(A)20 形状カバー付き 質量(g)320(max) タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ) シリーズNBH 端子形状ねじ 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性B参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D) 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] コンデンサ容量(F)(公称値)CY1:3300p、CY2:1000p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 電圧降下(V)1(max) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズEAP 端子形状ねじ 定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 質量(g)170(max) タイプ外部インパルス減衰タイプ 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D) 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)500(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
1個
1,998 税込2,198
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 定格電流(A)6 質量(g)270(max) タイプ150kHz-1MHz 高減衰タイプ シリーズNBC 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D) 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz (2G) 周期3分X、Y、Z方向各1時間] コンデンサ容量(F)(公称値)4700p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 電圧降下(V)1(max) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1 (max)
1個
2,698 税込2,968
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズESM 端子形状スクリューレス端子台 定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 質量(g)170(max) タイプ低漏洩電流タイプ 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D) 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)500(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA)、1、常温・常湿)[端子-取付板間] 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
1,998 税込2,198
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

形状カバー付き 質量(g)320(max) タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ) シリーズNBH 定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 端子形状ねじ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D) 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 電圧降下(V)1(max) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
1個
3,698 税込4,068
17日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 定格電流(A)30 形状カバー付き 質量(g)320(max) タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ) シリーズNBH 端子形状ねじ 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性B参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D) 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] コンデンサ容量(F)(公称値)CY1:3300p、CY2:1000p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 電圧降下(V)1(max) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
1個
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 定格電流(A)16 質量(g)170(max) タイプ外部インパルス減衰タイプ シリーズEAP 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D) 保存温度(℃)-40~85 直流抵抗(max)20(mΩ) 絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] コンデンサ容量(F)(公称値)4700p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
1個ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 定格電流(A)10 質量(g)170(max) タイプ低漏洩電流タイプ シリーズEAM 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照) 漏洩電流(入力125/250V 60Hz)5μA/10μA(max) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D) 保存温度(℃)-40~85 直流抵抗(max)40(mΩ) 絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] コンデンサ容量(F)(公称値)なし 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 漏洩電流(mA)-
1個ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 定格電流(A)16 質量(g)170(max) タイプ低漏洩電流タイプ シリーズEAM 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照) 漏洩電流(入力125/250V 60Hz)5μA/10μA(max) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D) 保存温度(℃)-40~85 直流抵抗(max)20(mΩ) 絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] コンデンサ容量(F)(公称値)なし 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 漏洩電流(mA)-
1個ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)