カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • コーセル
  • ホンダ(30)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
  • Kawasaki(3)
  • オーム電機(2)
  • 昭和技研工業(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • DNライティング(2)
  • Wera(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • CKD(1)
  • (1)
  • ヒサゴ(1)
  • 南口精工(1)
  • 横田機工(1)
  • ハネウェル(1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • HITACHI(旧パロート)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h3032」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単相ノイズフィルタ NBHシリーズ コーセル単相ノイズフィルタ NBHシリーズコーセル
7,598税込8,358
1個
10日以内出荷から103日以内出荷
形状カバー付き質量(g)320(max)タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)シリーズNBH定格電圧(V)AC1Φ250/DC250端子形状ねじ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
電源(制御機器)カテゴリ