形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズCH
使用温度(℃)-40~85
保存温度(℃)-40~100
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得
振動(m/s2)49[10~55Hz周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作(間欠過電流、自動復帰)
衝撃(m/s2)196.1 11ms X、Y、Z方向各1回
出力電圧確度(V)±1.6%
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
関連キーワード