カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- Legris(レグリ)(13)
- NORGREN(11)
- 三菱ふそう(9)
- AMPHENOL(8)
- SPARKFUN(6)
- アムズデザイン(4)
- ホンダ(3)
- ミツビシ(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- サンギョウ(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
- RIDEZ(ライズ)(1)
- ラムマウント(1)
- ニッサン(1)
- 日野自動車(1)
- オカトー(1)
- Telegartner(1)
- Rosenberger(1)
- ブランドをもっと見る
「khea」の検索結果

KHEA120 シリーズ
コーセル¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷から68日以内出荷形状DINレール直付きシリーズKHE端子形状欧州方式定格出力電流(A)5(ピーク7.5)入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC88~370定格出力電力(W)120最大出力電力(W)120定格出力電圧(V)DC24入力形式フルレンジ入力
KHEA240 シリーズ
コーセル¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷から68日以内出荷形状DINレール直付きシリーズKHE端子形状欧州方式定格出力電流(A)10(ピーク15)定格出力電力(W)240最大出力電力(W)240定格出力電圧(V)DC24入力形式フルレンジ入力
電源ユニット KHシリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から88日以内出荷形状カバー付き/DINレール直付き冷却方式自然空冷振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)