カテゴリ
- 制御機器(37)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 自動車純正部品(20)
- 空調・照明・電設資材(16)
- トラック純正部品(11)
- パソコン/周辺機器(10)
- 学童・教育用品(9)
- メカニカル部品(7)
- 安全標識(7)
- バイク純正部品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 作業工具(6)
- 建築金物(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- バイク部品(4)
- 日用品(4)
- 物流用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 安全保護具(3)
- 研磨材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- 機構部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- 医療(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 家電(2)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 名入れカレンダー(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](4)
- AMPHENOL(8)
- HENGSTLER(6)
- KANA(片山チエン)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- Legris(レグリ)(13)
- NORGREN(11)
- omron(オムロン)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SPARKFUN(10)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- アムズデザイン(4)
- オーケー器材(12)
- グリーンクロス(7)
- コーセル(3)
- ニッサン(14)
- ホンダ(7)
- リブプラス(4)
- 三菱ふそう(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「khe」の検索結果

真鍮つまみ KHE111型
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷付属品トラスねじM4×30材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上種類つまみ仕上鏡面研磨、クリアー仕上
真鍮つまみ KHE101-30PB
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷付属品十字穴付トラス小ねじM4×30材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上質量(g)54種類つまみ仕上鏡面研磨、クリアー仕上高さT(mm)22.5
チェンジャー 手動ツールチェンジャーKHE
近藤製作所¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から16日以内出荷複数のハンドやツールを手動交換。回転軸を90 度回転させることで着脱が可能です。シンプル構造のため安価。エアーレス環境で使用可能。手動着脱のため、エアー環境がなくてもツールチェンジが可能。電極(オプション)取付可能。オプションにて電極(15ピン)D1、D2、D3を装着可能。ロック機構あり。シリーズKHE
真鍮つまみ KHE102型
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷付属品十字穴付トラス小ねじM4×30材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上種類つまみ仕上鏡面研磨、クリアー仕上
ネオコイルKHE
因幡電工¥54,980~税込¥60,478~1巻(20m)5日以内出荷から6日以内出荷高温多湿な環境下で極めて高い防露性を発揮します。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンの20mm厚を採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。 寒冷地での給湯配管や低温用冷凍機の冷媒配管に適しています。仕様国土交通省標準仕様適合タイプ被覆鋼管保温材厚20mmタイプ長さ(m)20耐熱温度(℃)-40~120収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃)引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃)保温材厚(mm)20吸水量2.0g/100cm2透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
真鍮つまみ KHE103型
LAMP(スガツネ工業)¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷付属品十字穴付トラス小ねじM4×30材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上種類つまみ寸法H(mm)22.5仕上鏡面研磨、クリアー仕上
KHE ヘリカルラックギヤ
KANA(片山チエン)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染歯形並歯ねじれ角(°)15精度等級DIN 3962 Q10歯直角圧力角20°歯面硬度HB210 以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮つまみ KHE107型
LAMP(スガツネ工業)¥2,098~税込¥2,308~1個5日以内出荷付属品トラスねじM4×30材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上種類つまみ仕上鏡面研磨、クリアー仕上
会議用テーブル KHE型
ナイキ¥69,980~税込¥76,978~1台31日以内出荷天板エッジには焼却しても有害な塩化水素ガスを発生させないオレフィン系エラストマーのソフトエッジを使用しています。材質天板:メラミン化粧板張りソフトエッジ巻き、脚支柱:スチール楕円パイプ塗装仕上、脚部:スチール+樹脂カバー高さ(mm)700タイプノックダウン式天板厚さ(mm)30アジャスター付
危険物標識タテ ビスまたは両面テープ(別売)仕様
グリーンクロス(1件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1枚当日出荷から6日以内出荷危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。材質PP板厚さ(mm)1質量(g)120取付方式ビスまたは両面テープ(別売)穴径(Φmm)(四隅)3寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
電源ユニット KHシリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から88日以内出荷形状カバー付き/DINレール直付き冷却方式自然空冷振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
立小便禁止標識 縦塩ビ
グリーンクロス¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷立小便禁止標識は、シンプルでわかりやすいデザインで注意を促す標識です。文字やイラストがしっかり目をひきます。同デザインで縦と横の仕様があり、場所に合わせてお選びいただけます。用途環境美化や注意喚起に。厚さ(mm)1色白取付ビス・両面テープ(別売)縦(mm)600横(mm)450表示内容立小便禁止
キャスター折りたたみ台車
アルインコ(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷キャスターが収納できる軽量コンパクト台車仕様折畳式材質アルミ車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)411ハンドル高さ(mm)723、823、923(3段階の高さに調整可能)使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高675×411×723~923材質(ハンドル)アルミ収納寸法(mm)全長675×全幅411×全高81キャスター金具樹脂アズワン品番64-5013-32荷台寸法(奥行)(mm)675材質(荷台)樹脂
簡易名札 クリップピンタイプ(ハードタイプ)
TRUSCO¥219税込¥2411個当日出荷裏面に安全ピン・クリップ両用型の金具が付いています。用途氏名等の識別用として。セット内容台紙(55X90mm)厚さ(mm)4色透明質量(g)11縦(mm)57横(mm)91取付け方法安全ピン・クリップ両用型金具
口金延長アダプターE39→E39
光商事¥3,198税込¥3,5181個当日出荷E39口金を延長するアダプターです。耐久性、耐熱性に優れた陶器製、LED高天井灯・バラストレスランプ・メタハラ・コーンライト等の延長に最適なセラミック製延長アダプターです。※取り付ける器具・照明のサイズにより口金が密着せずつかない場合がありますので、サイズのご確認をお願いします。電球等はついておらずアダプター本体のみ販売です。その他E JET質量(g)280電気容量15A 250V寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.6×10.5×5.6
座り込み禁止標識 PP
グリーンクロス¥2,398税込¥2,6381枚5日以内出荷から6日以内出荷座り込み禁止標識は、マナー向上のために注意を促すための標識です。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。2か国語での表記の為、インバウンドのお客様へもご理解をして頂きやすいです。用途公共施設や店頭のマナー向上に。厚さ(mm)1取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)表示内容座り込み禁止
ロッキング挿入工具(ロッキングタイプ専用)
アキュレイト¥39,980税込¥43,9781個欠品中サイズU10-32タイプユニファイ細目ねじ用(ロッキングタイプ)種類マンドルタイプ工具RoHS指令(10物質対応)対応
スケートボード禁止標識タテエコボードSBK-HE1
グリーンクロス¥1,998税込¥2,1981枚5日以内出荷スケートボード禁止標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。用途公共施設や私有地内での使用禁止注意喚起に。厚さ(mm)1取付方式取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)600横(mm)450表示内容スケートボード禁止
ヘリカルラックギヤ
KANA(片山チエン)¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷ヘリカル形状(歯が斜めに配置)によりKFラックギヤに比べて、静粛性に優れ、強度が高いラックギヤ。 100タイプ(全長95mm)は合わせラックとしてもお使いいただけます。用途搬送装置や工作機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼全長(mm)500表面処理黒染ねじれ角15°熱処理―歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯直角圧力角20°歯面硬度HB210以下歯車基準断面歯直角モジュール(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
電動キックボード注意標識キツネ タテエコボード
グリーンクロス¥2,898税込¥3,1881枚5日以内出荷電動キックボード注意標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。用途電動キックボード乗車時の注意喚起に。厚さ(mm)1取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)600横(mm)450