カテゴリ
- 制御機器(102)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- BIGM(丸山製作所)(1,512)
- omron(オムロン)(89)
- SMC(63)
- EPCOS(37)
- Aratas(旧:omron)(25)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- azbil(旧:山武)(24)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(17)
- 小野測器(15)
- 近藤製作所(15)
- AMPHENOL(14)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(13)
- IDEC(和泉電気)(12)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(12)
- アズワン(11)
- 三菱電機(11)
- NAKATAKI(11)
- Pico Technology(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ms-2s」の検索結果
特価

標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)
コーセル(39件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から68日以内出荷高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
ノイズフィルターNACシリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から68日以内出荷質量(g)300(max)シリーズNAC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
スイッチング電源
コーセル¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から88日以内出荷スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]シリーズLH使用温度(℃)-10~70保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ
コーセル(12件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から68日以内出荷徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイスシリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
スイッチング電源 PLA シリーズ
コーセル(24件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷から8日以内出荷電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
スイッチング電源 PJA シリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から108日以内出荷形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
電源ユニット KHシリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から88日以内出荷形状カバー付き/DINレール直付き冷却方式自然空冷振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
スイッチング電源 PBW シリーズ
コーセル(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1台ほか当日出荷から88日以内出荷高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。シリーズPB冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式±出力
スイッチング電源 LFAシリーズ
コーセル(13件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から93日以内出荷小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
ノイズフィルターTACシリーズ
コーセル¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から68日以内出荷使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプシリーズTAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
EAC-10-472 シリーズ
コーセル¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷質量(g)170(max)タイプ150kHz-1MHz減衰タイプシリーズEAC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)定格電流(A)10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)40(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
EAC-03-472 シリーズ
コーセル¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷質量(g)170(max)タイプ150kHz-1MHz減衰タイプシリーズEAC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)定格電流(A)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)180(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
基板単体電源 LFAシリーズ
コーセル¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から68日以内出荷入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]出力タイプシングル形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
ノイズフィルターNAPシリーズ
コーセル¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から68日以内出荷質量(g)300(max)タイプ外部インパルス高減衰タイプシリーズNAP定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
EAC-06-472 シリーズ
コーセル¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷質量(g)170(max)タイプ150kHz-1MHz減衰タイプシリーズEAC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)定格電流(A)6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)110(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
DCノイズフィルタ SNAシリーズ
コーセル(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から68日以内出荷形状カバー付きタイプスイッチング電源出力ノイズ低減タイプシリーズSNA定格電圧(V)DC±50(+Vin─COM-in、-Vin─COM-in)使用温度(℃)-40~71(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~75絶縁抵抗(MΩ)50(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA)、1、常温・常湿[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
ノイズフィルターNAHシリーズ
コーセル(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個ほか当日出荷から68日以内出荷質量(g)300(max)タイプ9kHz-1MHz高減衰タイプシリーズNAH使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
KHNA240 シリーズ
コーセル¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から8日以内出荷形状DINレール直付き質量(g)900(max)タイプブロック端子タイプシリーズKHN端子形状ブロック使用温度(℃)-25~70定格出力電流(A)10(ピーク15)入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC88~370外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×124×117(W×H×D)保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷機能リモートコントロール(RC):可能力率ACIN 115/230V:0.98/0.93typ定格出力電力(W)240入力周波数(Hz)50/60(45~66)orDC安全規格AC入力:UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1)、EN62368-1、UL508、UL121201、ATEX、GL取得、電安法準拠/DC入力:UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1)、EN62368-1突入電流(A)ACIN 115/230V:20/40typ(再投入間隔3秒以上)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]入力電流(A)ACIN 115/230V:2.3/1.2typ最大出力電力(W)240出力電圧可変範囲(V)22.5~28.5定格出力電圧(V)DC24過電流保護ピーク電流の101%minで動作衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)定格入力効率(%)ACIN 115/230V:92/94typ静的入力変動(mV)96(max)静的負荷変動(mV)150(max)経時ドリフト(mV)96(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]起動時間(ms)750typ(ACIN 115V、Io=100%)出力電圧確度(V)24±1.0%周囲温度変動(mV)0~70℃/-25~70℃:240(max)/360(max)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠定格出力電圧(DC V)24入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]過電圧保護(V)30~36運転表示LED:緑(DC_OK)、LED:赤(ALARM表示)
DCノイズフィルタ SNRシリーズ
コーセル¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から68日以内出荷形状カバー付きタイプスイッチング電源出力ノイズ低減タイプシリーズSNR定格電圧(V)DC50使用温度(℃)-40~71(ディレーティング特性参照)定格電流(A)10(ピーク20)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×35×117(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~75直流抵抗(max)20(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)50(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA)、1、常温・常湿[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
三相ノイズフィルタ JACシリーズ
コーセル¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から68日以内出荷形状カバー付き質量(g)440(max)シリーズJAC端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×44×132(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
EAC-16-472 シリーズ
コーセル¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷質量(g)最大170シリーズEAC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)16漏洩電流(入力125/250V 60Hz)0.5mA/1.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85直流抵抗(max)20mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)500(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
電源ユニット PLAシリーズ
コーセル¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から8日以内出荷シリーズPL使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
NBH-10-432 シリーズ
コーセル(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から3日以内出荷形状カバー付き質量(g)320(max)タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)シリーズNBH定格電圧(V)AC1Φ250/DC250端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性A参照)定格電流(A)10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)CY1:3300p、CY2:1000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
スイッチング電源
コーセル¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から88日以内出荷スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源。標準でボリューム付きシリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×37×199(W×H×D)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)力率ACIN 100/230V:0.99/0.93typ定格出力電力(W)300入力周波数(Hz)50/60(45~66)安全規格UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1)、EN62368-1取得、EN62477-1(過電圧カテゴリⅢ)取得 電安法準拠突入電流(A)ACIN 100/230V:20/40typ(Io=100%)[Ta=25℃コールドスタート時]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]入力電流(A)ACIN 100/230V:3.5/1.6typ過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)700typ(ACIN 100V、Io=100%)保持時間(ms)25typ(ACIN 100V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力-RC:AC100カットオフ電流=25mA、DC100V 10MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.4/0.75(max)[ACIN 100V/240V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]運転表示なし出力タイプシングル
KHNA120 シリーズ
コーセル¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から8日以内出荷形状DINレール直付き質量(g)580(max)タイプブロック端子タイプシリーズKHN端子形状ブロック使用温度(℃)-25~70定格出力電流(A)5(ピーク7.5)入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC88~370外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×124×117(W×H×D)保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷機能リモートコントロール(RC):可能力率ACIN 115/230V:0.98/0.93typ定格出力電力(W)120入力周波数(Hz)50/60(45~66)orDC安全規格AC入力:UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1、UL508、UL121201、ATEX、GL取得、電安法準拠/DC入力:UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1突入電流(A)ACIN 115/230V:15/35typ(コールドスタート時:Ta=25℃)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]入力電流(A)ACIN 115/230V:1.2/0.6typ最大出力電力(W)120出力電圧可変範囲(V)22.5~28.5定格出力電圧(V)DC24過電流保護ピーク電流の101%minで動作衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)定格入力効率(%)ACIN 115/230V:90/92typ静的入力変動(mV)96(max)静的負荷変動(mV)150(max)経時ドリフト(mV)96(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]起動時間(ms)750typ(ACIN 115V、Io=100%)出力電圧確度(V)24±1.0%周囲温度変動(mV)0~70℃/-25~70℃:240(max)/360(max)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠定格出力電圧(DC V)24入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-PE:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-PE:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-RC、DC_OK:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]過電圧保護(V)30~36運転表示LED:緑(DC_OK)、LED:赤(ALARM表示)
SNR-10-223 シリーズ
コーセル(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷質量(g)最大140シリーズSNR定格電圧(V)50使用温度(℃)-40~+71定格電流(A)10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×35×117(突起物含まず)直流抵抗(max)20mΩ保存温湿度範囲-40~+75℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)50(DC500V min 常温常湿)安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)22000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
電源ユニット KLシリーズ
コーセル¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から68日以内出荷形状カバー付き/DINレール直付き使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC85~264 1Φ[出力ディレーティングが必要です]保存温度(℃)-30~85冷却方式自然空冷力率ACIN 115/230V:0.98/0.9typ入力周波数(Hz)50/60(45~66)安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1、UL508取得、電安法準拠突入電流(A)ACIN 115/230V:20/40typ(Io=100%)[コールドスタート時:Ta=25℃]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)起動時間(ms)500typ(ACIN 115V、Io=100%)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-PE:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-PE:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]運転表示LED:緑(DC_OK)
NBH-30-432 シリーズ
コーセル¥8,698税込¥9,5681個当日出荷形状カバー付き質量(g)320(max)タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)シリーズNBH定格電圧(V)AC1Φ250/DC250端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性B参照)定格電流(A)30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)CY1:3300p、CY2:1000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
LGA50A シリーズ
コーセル(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から48日以内出荷シリーズLG使用温度(℃)-10~60入力電圧(V)AC85~132 1Φ[ディレーティング]外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×28.5×132(W×H×D)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷[ディレーティング]機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):なし定格出力電力(W)50入力周波数(Hz)47~440安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠突入電流(A)ACIN 100V:30typ(Io=100%、コールドスタート時:周温25℃)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)200(max)[ACIN 100V、Io=100%]保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式100V系入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温)漏洩電流(mA)0.5(max)[ACIN 100V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]運転表示なし
NBH-20-432 シリーズ
コーセル¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から68日以内出荷形状カバー付き質量(g)320(max)タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)シリーズNBH定格電圧(V)AC1Φ250/DC250端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性B参照)定格電流(A)20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)CY1:3300p、CY2:1000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
EAC-30-472 シリーズ
コーセル¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷質量(g)170(max)タイプ150kHz-1MHz減衰タイプシリーズEAC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)定格電流(A)30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)6(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
SNA-01-223 シリーズ
コーセル¥2,198税込¥2,4181個当日出荷質量(g)最大130シリーズSNA定格電圧(V)±50(+Vin-COM-in、+Vin-COM-in)使用温度(℃)-40~+71定格電流(A)1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×35×93(突起物含まず)直流抵抗(max)190mΩ保存温湿度範囲-40~+75℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)50(DC500V min 常温常湿)安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)22000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)