カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • コーセル
  • YAGEO(135)
  • マキシンコー(98)
  • SMC(67)
  • BIGM(丸山製作所)(65)
  • エスコ(29)
  • 日本ジョイント(27)
  • アズワン(25)
  • ハリケーン(21)
  • 東京計装(19)
  • ハマイ(19)
  • ネグロス電工(16)
  • コフロック(14)
  • CKD(13)
  • アイリスオーヤマ(12)
  • EIKO(栄工舎)(11)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(9)
  • ヤマト・インダストリー(8)
  • ホンダ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc-50」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)コーセル(38件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷から32日以内出荷
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
スイッチング電源 PLA シリーズ コーセルスイッチング電源 PLA シリーズコーセル(24件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1台
当日出荷から21日以内出荷
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズコーセル(12件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1台
当日出荷から82日以内出荷
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)ワイド入力(AC85~264V)AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可同期整流方式による高効率化DINレール取付対応コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
スイッチング電源 PBW シリーズ コーセルスイッチング電源 PBW シリーズコーセル(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から59日以内出荷
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
シリーズPB冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式±出力
スイッチング電源 LFAシリーズ コーセルスイッチング電源 LFAシリーズコーセル(13件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
電源ユニット KHシリーズ コーセル電源ユニット KHシリーズコーセル(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から32日以内出荷
形状カバー付き/DINレール直付き冷却方式自然空冷振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
スイッチング電源 PJA シリーズ コーセルスイッチング電源 PJA シリーズコーセル(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から42日以内出荷
形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
KHNA240 シリーズ コーセルKHNA240 シリーズコーセル
18,980税込20,878
1個
当日出荷から32日以内出荷
定格出力電圧(V)DC24定格出力電力(W)240形状DINレール直付き質量(g)900(max)タイプブロック端子タイプシリーズKHN端子形状ブロック使用温度(℃)-25~70定格出力電流(A)10(ピーク15)入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC88~370外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×124×117(W×H×D)保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷機能リモートコントロール(RC):可能力率ACIN 115/230V:0.98/0.93typ入力周波数(Hz)50/60(45~66)orDC安全規格AC入力:UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1)、EN62368-1、UL508、UL121201、ATEX、GL取得、電安法準拠/DC入力:UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1)、EN62368-1突入電流(A)ACIN 115/230V:20/40typ(再投入間隔3秒以上)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]入力電流(A)ACIN 115/230V:2.3/1.2typ最大出力電力(W)240出力電圧可変範囲(V)22.5~28.5過電流保護ピーク電流の101%minで動作衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)定格入力効率(%)ACIN 115/230V:92/94typ静的入力変動(mV)96(max)静的負荷変動(mV)150(max)経時ドリフト(mV)96(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]起動時間(ms)750typ(ACIN 115V、Io=100%)出力電圧確度(V)24±1.0%周囲温度変動(mV)0~70℃/-25~70℃:240(max)/360(max)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠定格出力電圧(DC V)24入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]過電圧保護(V)30~36運転表示LED:緑(DC_OK)、LED:赤(ALARM表示)
基板単体電源 LFAシリーズ コーセル基板単体電源 LFAシリーズコーセル
6,998税込7,698
1個
当日出荷から82日以内出荷
形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
電源ユニット PLAシリーズ コーセル電源ユニット PLAシリーズコーセル
5,998税込6,598
1個
当日出荷から22日以内出荷
シリーズPL使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
標準電源オンボードタイプ コーセル標準電源オンボードタイプコーセル(2件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷
小型・低価格突入電流防止機能・過電流保護回路・過電圧保護回路付基板単体ワイド入力 AC85~264Vピーク電流(定格電流の120%)安全規格対応設計
入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC110~370形状オンボード使用温度範囲(℃)-10~+70(結露なし)(ディレーティングあり)漏洩電流0.5mA max(60Hz、IEC60950、電安法の各測定法による)冷却方式自然空冷入力周波数(Hz)47~440 or DC保存温度範囲(℃)-20~+75(結露なし)安全規格UL60950-1、C-UL取得、電安法準拠 (外付けヒューズ必要)衝撃196.1m/s2 (20G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回振動10~55Hz 19.6m/s2 (2G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間突入電流(A)15typ(lo=100%) (ACIN 100V)30typ(lo=100%) (ACIN 200V)絶縁耐圧入力-出力:AC3000V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)入力-FG:AC2000V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)出力-FG:AC500V 1分間 カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩ min(常温)出力-RC:AC100V 1分間 カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)出力電圧可変範囲(V)内部固定過電流保護定格電流の125%minで動作、自動復帰起動時間(ms)200(max)(ACIN100V、lo=100%)保持時間(ms)10typ(ACIN 85V、lo=100%)20typ(ACIN 100V、lo=100%)過電圧保護定格電圧の115% min で動作(ツェナーダイオード・クランプ方式)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR-B、EN55022-B 準拠(VCCI-Bは2種のレベルと同等です。)使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度範囲(%RH)20~90(結露なし)
KHNA120 シリーズ コーセルKHNA120 シリーズコーセル
14,980税込16,478
1個
当日出荷から32日以内出荷
定格出力電圧(V)DC24定格出力電力(W)120形状DINレール直付き質量(g)580(max)タイプブロック端子タイプシリーズKHN端子形状ブロック使用温度(℃)-25~70定格出力電流(A)5(ピーク7.5)入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC88~370外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×124×117(W×H×D)保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷機能リモートコントロール(RC):可能力率ACIN 115/230V:0.98/0.93typ入力周波数(Hz)50/60(45~66)orDC安全規格AC入力:UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1、UL508、UL121201、ATEX、GL取得、電安法準拠/DC入力:UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1突入電流(A)ACIN 115/230V:15/35typ(コールドスタート時:Ta=25℃)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]入力電流(A)ACIN 115/230V:1.2/0.6typ最大出力電力(W)120出力電圧可変範囲(V)22.5~28.5過電流保護ピーク電流の101%minで動作衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)定格入力効率(%)ACIN 115/230V:90/92typ静的入力変動(mV)96(max)静的負荷変動(mV)150(max)経時ドリフト(mV)96(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]起動時間(ms)750typ(ACIN 115V、Io=100%)出力電圧確度(V)24±1.0%周囲温度変動(mV)0~70℃/-25~70℃:240(max)/360(max)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠定格出力電圧(DC V)24入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-PE:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-PE:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-RC、DC_OK:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]過電圧保護(V)30~36運転表示LED:緑(DC_OK)、LED:赤(ALARM表示)
スイッチング電源 コーセルスイッチング電源コーセル
6,798税込7,478
1個ほか
3日以内出荷から82日以内出荷
スイッチング電源AEAシリーズ コーセルスイッチング電源AEAシリーズコーセル
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力高効率 最大95.5%(AEA800F-36/-48, 230VAC)小型化 従来比約40%Down低背 50mm医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証SEMI F47 規格対応UL508 規格対応(T5オプション, 30V除く)
質量(kg)1.3(max)使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照)シリーズAE使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ(入力電圧による出力ディレーティングが必要です)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×127×203.2(端子台含まず)[W×H×D]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風機能リモートコントロール(RC):可能(オプション:-R3、-I4)/AUX1:12V1A(オプション:-R3、-I4強制通風)/AUX2:5V1A(オプション:-R3、-I4強制通風)定格出力電力(W)800アラーム出力入力電圧アラームPR・出力電圧アラームPG(オプション:-R3、-I4)入力周波数(Hz)50/60(45~66)安全規格UL62368-1、ANSI/AAMI ES 60601-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1、CAN/CSA-C22.2 No.60601-1)EN62368-1、EN60601-1 3rd、EN62477-1(過電圧カテゴリーⅢ)、UL508(オプション:-T5)取得 IEC60601-1-2 4th準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護ピーク電流の101%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)550typ(ACIN 100V/230V)、750typ(ACIN 85V~264V)保持時間(ms)20typ(ACIN 240V 60Hz、Io=100%強制通風)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング特性参照]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)0.3(max)[ACIN 240V 60Hz、Io=100%強制通風、IEC60601-1の測定方法に従う]
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
14日以内出荷から82日以内出荷
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
8,198税込9,018
1個
15日以内出荷から83日以内出荷
PMA100F シリーズ コーセルPMA100F シリーズコーセル
9,598税込10,558
1個
42日以内出荷
定格出力電力(W)100シリーズPM使用温度(℃)-10~71入力電圧(V)AC85~264 1Φ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×93×168(W×H×D)[端子台含まず]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷機能リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)入力周波数(Hz)50/60(47~63)安全規格UL60601-1、C-UL(CSA-C22.2 No.601.1)、EN60601-1取得突入電流(A)ACIN 100/200V:20/40typ(Io=100%)[(コールドスタート時]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)250typ(ACIN 100V、Io=100%)保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC4000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力- FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.09/0.18(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC60601-1の測定方法による]運転表示LED:緑
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ