カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- コクヨ(17)
- Entrelec(15)
- StarTech.com(14)
- 大阪電具(ODK)(9)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(8)
- SNR(7)
- セコ・ツールズ・ジャパン(7)
- ホンダ(6)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- タンガロイ(5)
- 松吉医科器械(5)
- YAMAZEN(山善)(4)
- QNAP(4)
- 日本ハートビル工業(4)
- SNT(4)
- エム・あい(3)
- イスカル(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「snt」の検索結果
特価

基板単体電源 LFAシリーズ
コーセル¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から68日以内出荷入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]出力タイプシングル形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
スイッチング電源
コーセル¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から88日以内出荷スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源。標準でボリューム付きシリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×37×199(W×H×D)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)力率ACIN 100/230V:0.99/0.93typ定格出力電力(W)300入力周波数(Hz)50/60(45~66)安全規格UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1)、EN62368-1取得、EN62477-1(過電圧カテゴリⅢ)取得 電安法準拠突入電流(A)ACIN 100/230V:20/40typ(Io=100%)[Ta=25℃コールドスタート時]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]入力電流(A)ACIN 100/230V:3.5/1.6typ過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)700typ(ACIN 100V、Io=100%)保持時間(ms)25typ(ACIN 100V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力-RC:AC100カットオフ電流=25mA、DC100V 10MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.4/0.75(max)[ACIN 100V/240V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]運転表示なし出力タイプシングル
SNTUNS50F シリーズ
コーセル¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズSNTUN端子形状ねじ入力電圧(V)AC85~264 1Φ定格出力電力(W)50入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
SNTUNS100F シリーズ
コーセル¥26,980税込¥29,6781個8日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズSNTUN端子形状ねじ入力電圧(V)AC85~264 1Φ定格出力電力(W)100入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
DC/DCコンバータ SNTUNSシリーズ
コーセル¥21,980~税込¥24,178~1個8日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズSNTUN入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
LGA240A シリーズ
コーセル¥11,980~税込¥13,178~1個48日以内出荷シリーズLG入力電圧(V)AC85~132 1Φ定格出力電力(W)240定格出力電圧(V)DC24入力形式100V系入力出力形式シングル出力
LFP300F シリーズ
コーセル¥16,980税込¥18,6781個68日以内出荷シリーズLFP定格出力電力(W)300入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)