「t-15f」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
シリーズPB
冷却方式自然空冷
入力形式フルレンジ入力
出力形式±出力
形状カバー付き
シリーズPJ
使用温度(℃)-20~70
保存温度(℃)-20~75
入力周波数(Hz)50/60(47~63)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示LED:緑
形状基板単体
シリーズLF
使用温度(℃)-10~70
定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ
入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]
保存温度(℃)-20~75
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式シングル出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示なし
シリーズPL
使用温度(℃)-20~70
入力電圧(V)AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。)
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷
入力周波数(Hz)50/60(47~63)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、lo=100%)
高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示LED:緑
定格出力電力(W)30
シリーズPM
入力電圧(V)AC85~264 1Φ
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
定格出力電力(W)60
シリーズPM
入力電圧(V)AC85~264 1Φ
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
定格出力電力(W)500
シリーズGH
入力電圧(V)AC90~264 1Φ
入力形式フルレンジ入力
出力形式シングル出力
定格出力電力(W)15
シリーズPM
入力電圧(V)AC85~264 1Φ
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
関連キーワード