「tn-48」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力。高効率 最大95.0%(AEA600F-32/-36/-48, 230VAC)。小型化 従来比約40%Down。低背 1Uサイズ 41mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション, 32V除く)
質量(kg)max:1
使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照)
入力電圧(V)AC:85 ~ 264 1Φ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×127×186(端子台含まず)
定格出力電力(W)600
AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力。高効率 最大95.5%(AEA800F-36/-48, 230VAC)。小型化 従来比約40%Down。低背 50mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション, 30V除く)
質量(kg)1.3(max)
使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照)
シリーズAE
使用温度(℃)-20~70
入力電圧(V)AC:85~264 1Φ(入力電圧による出力ディレーティングが必要です)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×127×203.2(端子台含まず)[W×H×D]
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷/強制通風
機能リモートコントロール(RC):可能(オプション:-R3、-I4)/AUX1:12V1A(オプション:-R3、-I4強制通風)/AUX2:5V1A(オプション:-R3、-I4強制通風)
定格出力電力(W)800
アラーム出力入力電圧アラームPR・出力電圧アラームPG(オプション:-R3、-I4)
入力周波数(Hz)50/60(45~66)
安全規格UL62368-1、ANSI/AAMI ES 60601-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1、CAN/CSA-C22.2 No.60601-1)EN62368-1、EN60601-1 3rd、EN62477-1(過電圧カテゴリーⅢ)、UL508(オプション:-T5)取得 IEC60601-1-2 4th準拠
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護ピーク電流の101%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
起動時間(ms)550typ(ACIN 100V/230V)、750typ(ACIN 85V~264V)
保持時間(ms)20typ(ACIN 240V 60Hz、Io=100%強制通風)
高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠
雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠
入力形式フルレンジ入力
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング特性参照]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
漏洩電流(mA)0.3(max)[ACIN 240V 60Hz、Io=100%強制通風、IEC60601-1の測定方法に従う]
定格出力電力(W)100
シリーズPM
使用温度(℃)-10~71
入力電圧(V)AC85~264 1Φ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×93×168(W×H×D)[端子台含まず]
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷
機能リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)
入力周波数(Hz)50/60(47~63)
安全規格UL60601-1、C-UL(CSA-C22.2 No.601.1)、EN60601-1取得
突入電流(A)ACIN 100/200V:20/40typ(Io=100%)[(コールドスタート時]
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
起動時間(ms)250typ(ACIN 100V、Io=100%)
保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、lo=100%)
高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC4000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力- FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)
漏洩電流(mA)0.09/0.18(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC60601-1の測定方法による]
運転表示LED:緑
関連キーワード