カテゴリ

  • 制御機器(102)
絞り込み
ブランド
  • コーセル
  • モノタロウ(3)
  • SMC(7,572)
  • omron(オムロン)(269)
  • BIGM(丸山製作所)(147)
  • 北陽電機(70)
  • 三菱電機(37)
  • NAKANO(33)
  • TDKラムダ(32)
  • azbil(旧:山武)(25)
  • スズキ(21)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(17)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • 住友電工ハードメタル(16)
  • 小野測器(15)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(15)
  • 富士電機(13)
  • RS PRO(13)
  • ホンダ(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z2-m」の検索結果

102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル

    標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)

    コーセル(39件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
    形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
  • ノイズフィルターNACシリーズ コーセル

    ノイズフィルターNACシリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    定格電圧(V)AC1Φ250/DC250質量(g)300(max)シリーズNAC使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • スイッチング電源 コーセル

    スイッチング電源

    コーセル
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
    シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
  • 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ

    コーセル(12件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
    シリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
  • スイッチング電源 PLA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PLA シリーズ

    コーセル(24件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から68日以内出荷
    電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
    冷却方式自然空冷形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • スイッチング電源 PJA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PJA シリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
  • 電源ユニット KHシリーズ コーセル

    電源ユニット KHシリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    形状カバー付き/DINレール直付き冷却方式自然空冷振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
  • スイッチング電源 PBW シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PBW シリーズ

    コーセル(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台ほか
    当日出荷から68日以内出荷
    高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
    シリーズPB冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式±出力
  • スイッチング電源 LFAシリーズ コーセル

    スイッチング電源 LFAシリーズ

    コーセル(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
    形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
  • ノイズフィルターTACシリーズ コーセル

    ノイズフィルターTACシリーズ

    コーセル
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
    タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプシリーズTAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
  • EAC-10-472 シリーズ コーセル

    EAC-10-472 シリーズ

    コーセル
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)10質量(g)170(max)タイプ150kHz-1MHz減衰タイプシリーズEAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)40(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
  • EAC-03-472 シリーズ コーセル

    EAC-03-472 シリーズ

    コーセル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)3質量(g)170(max)タイプ150kHz-1MHz減衰タイプシリーズEAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)180(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
  • DCノイズフィルタ SNRシリーズ コーセル

    DCノイズフィルタ SNRシリーズ

    コーセル
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    形状カバー付きタイプスイッチング電源出力ノイズ低減タイプシリーズSNR定格電圧(V)DC50使用温度(℃)-40~71(ディレーティング特性参照)定格電流(A)10(ピーク20)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×35×117(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~75直流抵抗(max)20(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)50(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA)、1、常温・常湿[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • ノイズフィルターNAPシリーズ コーセル

    ノイズフィルターNAPシリーズ

    コーセル
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    定格電圧(V)AC1Φ250/DC250質量(g)300(max)タイプ外部インパルス高減衰タイプシリーズNAP使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • 基板単体電源 LFAシリーズ コーセル

    基板単体電源 LFAシリーズ

    コーセル
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
  • 三相ノイズフィルタ JACシリーズ コーセル

    三相ノイズフィルタ JACシリーズ

    コーセル
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から83日以内出荷
    形状カバー付き質量(g)440(max)シリーズJAC端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×44×132(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • ノイズフィルターNAHシリーズ コーセル

    ノイズフィルターNAHシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個ほか
    当日出荷から93日以内出荷
    質量(g)300(max)タイプ9kHz-1MHz高減衰タイプシリーズNAH使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • EAC-06-472 シリーズ コーセル

    EAC-06-472 シリーズ

    コーセル
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)6質量(g)170(max)タイプ150kHz-1MHz減衰タイプシリーズEAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)110(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
  • スイッチング電源 コーセル

    スイッチング電源

    コーセル
    4,298税込4,728
    1台ほか
    当日出荷から93日以内出荷
  • DCノイズフィルタ SNAシリーズ コーセル

    DCノイズフィルタ SNAシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    形状カバー付きタイプスイッチング電源出力ノイズ低減タイプシリーズSNA定格電圧(V)DC±50(+Vin─COM-in、-Vin─COM-in)使用温度(℃)-40~71(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~75絶縁抵抗(MΩ)50(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA)、1、常温・常湿[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • 電源ユニット PLAシリーズ コーセル

    電源ユニット PLAシリーズ

    コーセル
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    シリーズPL使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
  • KHNA240 シリーズ コーセル

    KHNA240 シリーズ

    コーセル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    定格出力電圧(V)DC24定格出力電力(W)240形状DINレール直付き質量(g)900(max)タイプブロック端子タイプシリーズKHN端子形状ブロック使用温度(℃)-25~70定格出力電流(A)10(ピーク15)入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC88~370外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×124×117(W×H×D)保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷機能リモートコントロール(RC):可能力率ACIN 115/230V:0.98/0.93typ入力周波数(Hz)50/60(45~66)orDC安全規格AC入力:UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1)、EN62368-1、UL508、UL121201、ATEX、GL取得、電安法準拠/DC入力:UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1)、EN62368-1突入電流(A)ACIN 115/230V:20/40typ(再投入間隔3秒以上)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]入力電流(A)ACIN 115/230V:2.3/1.2typ最大出力電力(W)240出力電圧可変範囲(V)22.5~28.5過電流保護ピーク電流の101%minで動作衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)定格入力効率(%)ACIN 115/230V:92/94typ静的入力変動(mV)96(max)静的負荷変動(mV)150(max)経時ドリフト(mV)96(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]起動時間(ms)750typ(ACIN 115V、Io=100%)出力電圧確度(V)24±1.0%周囲温度変動(mV)0~70℃/-25~70℃:240(max)/360(max)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠定格出力電圧(DC V)24入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]過電圧保護(V)30~36運転表示LED:緑(DC_OK)、LED:赤(ALARM表示)
  • NBH-10-432 シリーズ コーセル

    NBH-10-432 シリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)10形状カバー付き質量(g)320(max)タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)シリーズNBH端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性A参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)CY1:3300p、CY2:1000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
  • スイッチング電源 コーセル

    スイッチング電源

    コーセル
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源。標準でボリューム付き
    シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×37×199(W×H×D)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)力率ACIN 100/230V:0.99/0.93typ定格出力電力(W)300入力周波数(Hz)50/60(45~66)安全規格UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1)、EN62368-1取得、EN62477-1(過電圧カテゴリⅢ)取得 電安法準拠突入電流(A)ACIN 100/230V:20/40typ(Io=100%)[Ta=25℃コールドスタート時]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]入力電流(A)ACIN 100/230V:3.5/1.6typ過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)700typ(ACIN 100V、Io=100%)保持時間(ms)25typ(ACIN 100V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力-RC:AC100カットオフ電流=25mA、DC100V 10MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.4/0.75(max)[ACIN 100V/240V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]運転表示なし
  • EAC-16-472 シリーズ コーセル

    EAC-16-472 シリーズ

    コーセル
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)16質量(g)最大170シリーズEAC使用温度(℃)-40~+85漏洩電流(入力125/250V 60Hz)0.5mA/1.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85直流抵抗(max)20mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)500(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • 電源ユニット KLシリーズ コーセル

    電源ユニット KLシリーズ

    コーセル
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状カバー付き/DINレール直付き使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC85~264 1Φ[出力ディレーティングが必要です]保存温度(℃)-30~85冷却方式自然空冷力率ACIN 115/230V:0.98/0.9typ入力周波数(Hz)50/60(45~66)安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1、UL508取得、電安法準拠突入電流(A)ACIN 115/230V:20/40typ(Io=100%)[コールドスタート時:Ta=25℃]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)起動時間(ms)500typ(ACIN 115V、Io=100%)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-PE:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-PE:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]運転表示LED:緑(DC_OK)
  • LGA50A シリーズ コーセル

    LGA50A シリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    定格出力電力(W)50シリーズLG使用温度(℃)-10~60入力電圧(V)AC85~132 1Φ[ディレーティング]外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×28.5×132(W×H×D)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷[ディレーティング]機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):なし入力周波数(Hz)47~440安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠突入電流(A)ACIN 100V:30typ(Io=100%、コールドスタート時:周温25℃)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)200(max)[ACIN 100V、Io=100%]保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式100V系入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温)漏洩電流(mA)0.5(max)[ACIN 100V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]運転表示なし
  • SNR-10-223 シリーズ コーセル

    SNR-10-223 シリーズ

    コーセル(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)50定格電流(A)10質量(g)最大140シリーズSNR使用温度(℃)-40~+71外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×35×117(突起物含まず)直流抵抗(max)20mΩ保存温湿度範囲-40~+75℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)50(DC500V min 常温常湿)安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)22000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • NBH-20-432 シリーズ コーセル

    NBH-20-432 シリーズ

    コーセル
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)20形状カバー付き質量(g)320(max)タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)シリーズNBH端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性B参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)CY1:3300p、CY2:1000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
  • NBH-30-432 シリーズ コーセル

    NBH-30-432 シリーズ

    コーセル
    8,698税込9,568
    1個
    欠品中
    定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)30形状カバー付き質量(g)320(max)タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)シリーズNBH端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性B参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)CY1:3300p、CY2:1000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
  • KHNA120 シリーズ コーセル

    KHNA120 シリーズ

    コーセル
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    定格出力電圧(V)DC24定格出力電力(W)120形状DINレール直付き質量(g)580(max)タイプブロック端子タイプシリーズKHN端子形状ブロック使用温度(℃)-25~70定格出力電流(A)5(ピーク7.5)入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC88~370外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×124×117(W×H×D)保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷機能リモートコントロール(RC):可能力率ACIN 115/230V:0.98/0.93typ入力周波数(Hz)50/60(45~66)orDC安全規格AC入力:UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1、UL508、UL121201、ATEX、GL取得、電安法準拠/DC入力:UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1突入電流(A)ACIN 115/230V:15/35typ(コールドスタート時:Ta=25℃)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]入力電流(A)ACIN 115/230V:1.2/0.6typ最大出力電力(W)120出力電圧可変範囲(V)22.5~28.5過電流保護ピーク電流の101%minで動作衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)定格入力効率(%)ACIN 115/230V:90/92typ静的入力変動(mV)96(max)静的負荷変動(mV)150(max)経時ドリフト(mV)96(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]起動時間(ms)750typ(ACIN 115V、Io=100%)出力電圧確度(V)24±1.0%周囲温度変動(mV)0~70℃/-25~70℃:240(max)/360(max)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠定格出力電圧(DC V)24入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-PE:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-PE:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-RC、DC_OK:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]過電圧保護(V)30~36運転表示LED:緑(DC_OK)、LED:赤(ALARM表示)
  • SNA-01-223 シリーズ コーセル

    SNA-01-223 シリーズ

    コーセル
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)±50(+Vin-COM-in、+Vin-COM-in)定格電流(A)1質量(g)最大130シリーズSNA使用温度(℃)-40~+71外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×35×93(突起物含まず)直流抵抗(max)190mΩ保存温湿度範囲-40~+75℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)50(DC500V min 常温常湿)安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)22000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • EAP-10-472 シリーズ コーセル

    EAP-10-472 シリーズ

    コーセル
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電流(A)10シリーズEAPコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
  • EAP-03-472 シリーズ コーセル

    EAP-03-472 シリーズ

    コーセル
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    定格電流(A)3シリーズEAPコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
  • EAC-30-472 シリーズ コーセル

    EAC-30-472 シリーズ

    コーセル
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)30質量(g)170(max)タイプ150kHz-1MHz減衰タイプシリーズEAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)6(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
  • NAM-10-000 シリーズ コーセル

    NAM-10-000 シリーズ

    コーセル
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
  • 三相ノイズフィルタ FTAシリーズ コーセル

    三相ノイズフィルタ FTAシリーズ

    コーセル
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    形状カバー付きシリーズFTA端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~85安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • PMA100F シリーズ コーセル

    PMA100F シリーズ

    コーセル
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    定格出力電力(W)100シリーズPM使用温度(℃)-10~71入力電圧(V)AC85~264 1Φ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×93×168(W×H×D)[端子台含まず]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷機能リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)入力周波数(Hz)50/60(47~63)安全規格UL60601-1、C-UL(CSA-C22.2 No.601.1)、EN60601-1取得突入電流(A)ACIN 100/200V:20/40typ(Io=100%)[(コールドスタート時]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)250typ(ACIN 100V、Io=100%)保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC4000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力- FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.09/0.18(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC60601-1の測定方法による]運転表示LED:緑
  • NBC-10-472 シリーズ コーセル

    NBC-10-472 シリーズ

    コーセル
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    定格電流(A)10シリーズNBCコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
  • NBH-06-432 シリーズ コーセル

    NBH-06-432 シリーズ

    コーセル
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    定格電流(A)6シリーズNBHコンデンサ容量(F)(公称値)CY1/3300p、CY2/1000p
電源(制御機器)カテゴリ