一般粉じん・液体(水・油)の集じん・回収に最適なクリーナーです。
用途各種工場・整備作業場・倉庫など
電源(V)単相100
集塵容量(L)25
電源コード(m)8
仕様乾湿両用・ステンレスタンク
トラスコ品番387-3153
質量(kg)20
消費電力(W)2000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×506×660
騒音値(dB)77
最大風量(m3/min)4.8
吸水量(L)30
最大真空圧(kPa)19.6
1台
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機 ブロア機能付
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
一般粉じん・液体(水・油)の集じん・回収に最適なクリーナです。
用途各種工場・整備作業場・倉庫など。
電源(V)単相100
仕様乾湿両用、ステンレスタンク
騒音値(dB)70
最大風量(m3/min)2.4
消費電力(kW)1.05
最大真空圧(kPa)19.6
フィルターメーカーと共同開発の高性能HEPAフィルタを搭載。
用途各種工場・整備作業場など
トラスコ品番689-3058
材質ヘッド部:SPCC 粉体塗装
幅(mm)460
高さ(mm)566
奥行(mm)460
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)1050
電源コード(m)8
騒音値(dB)65
最大風量(m3/min)2.4
最大真空圧(kPa)19.6
集じん量(L)16
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
「連続逆洗機構」により連続運転が可能、ストレスなくご利用いただけます。
連続逆洗機構と樹脂成形フィルターとの組み合わせにより粉塵はもとより微粉塵の回収ができ、払い落とし作業が必要ありません。
ステンレス製なので、腐食・耐久性が抜群です。
フィルター式で変わらぬ吸引力!
微粒塵から超微粒塵までストレスなく吸引!!
用途トナー工場・食品工場・製薬工場・製粉工場等の微粉末を扱う工場に最適です。
仕様連続逆洗機構
付属品本体、GL-BLホースΦ38×2.5m、マスターノズル、曲管(Φ38)、直管(Φ38)、丸ブラシ、スキマノズル
出力(kW)1.1
電源(V)単相100 50/60Hz
材質(フィルター)超高分子量ポリエチレン
フィルター樹脂成形フィルター仕様/6本
ブロワ風量(m3/min)2.9 ※モーター単体性能です。
材質(タンク)SUS304
ブロア電源高効率バイパスブロアモーター
フィルター面積(m2)0.48
真空度(kPa)32 ※モーター単体性能です。
フィルター逆洗装置装備なので微粉塵の回収に最適なクリーナーです。フィルターが目詰まりしやすい微粉塵に適しています。106RT/108RTは回収したダストの処理が容易に行えるR型回転式タンク仕様です。NDS-T型はテトロン成形フィルターの採用により低価格設定にしています。
用途微粉塵扱われている工場など。
集塵方式フィルター式
最大真空圧(kPa)21.6
最大風量(m3/min)2.7
騒音値(dB)78
消費電力(W)1050
電源単相100V
消費電力1050W
コンパクトタイプのベストセラー。ダストを選ばず、使いやすい強力静音型、乾湿両用機。
汚水・ゴミの処理に便利な回転式ステンレス製タンク
フロート機能で、タンク内吸水量がいっぱいになると自動停止
モータを塵や水から守るバイパス機構採用
206R・208Rはパワフルなツインモータ仕様
308Rはパワフルなトリプルモータ仕様(三相200V)
成形フィルタ対応可能(オプション)
用途中・大規模一般工場・大店舗・イベント会場・各種学校・スーパーマーケットや百貨店の売場&バックヤードなどに最適です。
付属品本体、GL-BLホースΦ38×2.5m、マスターノズル、曲管(Φ38)、直管(Φ38)、丸ブラシ、スキマノズル
材質(タンク)SUS304
真空度(kPa)19.6
関連キーワード