2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)塗る防食材ZAPペースト
2回塗りで300μm以上の膜厚を形成でき、犠牲防食効果、被覆防食効果に優れます。 プライマーや溶剤添加の必要は無く、下地処理後すぐに塗布できます。 耐候性のある基材に高純度亜鉛粉末を混合させ、導電性をもたせています。 上からの塗装も可能です。
用途配管やフランジ、異種金属接触箇所の防食。 主成分ゴム系樹脂、高純度亜鉛粉末 グレー 使用温度範囲(℃)60以下 塗布面積(m2/缶)(目安)1 インターバル(重ね塗り)2時間程度 危険物の類別第二類
1個ほか
7,898 税込8,688
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。
用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。 粘着力(N/10mm)9 引張強度(N/25mm)257.5 引張強度(N/10mm)103 粘着力(N/25mm)22.5 特性導電性、防食性
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ