3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CA-006は6インチのコットンアプリケーターです。 軸は木軸で片面だけのヘッド部分は丸く仕上げています。 吸水性に優れ焼却できるので廃棄が簡単です。 軸が木なので強度があり、汚れがひどい部分を溶液を付けて擦ることができます。
軸長(mm)150.0 先端径(Φmm)4.7 タイプ片綿球 材質(軸) 材質(綿球)コットン
1セット(100本)ほか
469 税込516
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CA-010はモーターなどの精密機械の小さな金属口をクリーニングするため、エンドユーザーからの要望により開発した6インチのコットンアプリケーターです。 吸水性が優れ長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。
軸長(mm)146.0 先端径(Φmm)4.0 材質(紙軸)パルプ(綿球)コットン タイプ片綿球、紙軸
1セット(50本)ほか
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

B-001は3インチサイズベイビータイプの綿棒です。 ヘッドは球状でリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して利用する場合にとても便利です。 顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。 また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。
軸長(mm)75.5 先端径(Φmm)3.2 タイプ両綿球 材質(軸)パルプ 材質(綿球)コットン
1セット(25本×4袋)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード