フレームからの飛出しがないストレートボディです。
中荷重搬送コンベヤです。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)300
質量(kg)43
材質(フレーム)アルミ
搬送質量(kg/台)(目安)40
機長(cm)200
フレーム厚12mmの超薄型コンベヤです。
小さな搬送物の乗移りもスムーズです。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)100
材質フレーム:アルミ
質量(kg)9
材質(フレーム)アルミ
機長(cm)100
用途一般製品・加工品等の搬送
質量(kg)10
材質(フレーム)アルミ
搬送質量(kg/台)(目安)20
アルミフレームミニコンベヤ用脚
フレームからの飛出しがないストレートボディです。
コンベヤの並列配置や機械装置への組込が可能です。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)200
材質フレーム:アルミ
質量(kg)16
材質(フレーム)アルミ
機長(cm)100
原動部を可能な限り小さくしました。
より短い機長のコンベヤが可能です。
機長(mm)500
ベルト幅(mm)300
電圧(V)(単相)100
モーター容量60W
材質(フレーム)アルミ
材質(ベルト)ポリウレタン緑
機幅(mm)322
1台
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
ベルト交換が簡単で調整も手間要らず。ピンチローラを採用したクリップ駆動方式(オートテンション)。脚のキャッチクリップを外すとベルトを取外すことができます。
ベルト幅(mm)300
質量(kg)22
材質(フレーム)アルミ
15Wの小型モータを採用したコンベヤ。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)200
材質フレーム:アルミ
質量(kg)13
材質(フレーム)アルミ
機長(cm)100
各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。
蛇行防止タイプ
用途一般製品・加工品等の搬送
材質(フレーム)アルミ
搬送質量(kg/台)(目安)35
用途一般製品・加工品等の搬送
材質(フレーム)アルミ
搬送質量(kg/台)(目安)20
ミニコンベヤの超ロングセラー機種。
各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。
用途一般製品・加工品等の搬送
色緑
タイプ蛇行レス/小型原動
ベルト幅(mm)50~600
機長(mm)250~3000
ベルト長さ(mm)機長×2+210
材質(フレーム)アルミ
材質(ベルト)ポリウレタン
モーター出力(W)25/40/60
ローラー径(Φmm)27.2
搬送質量(kg/台)目安/20
機長(cm)50~800
サービス分類オーダー・加工
フレームからの飛出しがないストレートボディです。
中荷重搬送コンベヤです。
蛇行防止タイプです。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)300
質量(kg)43
材質(フレーム)アルミ
搬送質量(kg/台)(目安)40
機長(cm)200
1台
¥149,800
税込¥164,780
12日以内出荷
フレームからの飛出しがないストレートボディです。
コンベヤの並列配置や機械装置への組込が可能です。
蛇行防止タイプです。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)200
材質フレーム:アルミ
質量(kg)16
材質(フレーム)アルミ
機長(cm)100
MMX2型用標準グリーンベルトです
ベルト幅(mm)150
色緑
使用温度(℃)-10~+80
材質(表面)ポリウレタン
最小プーリ径(mm)3r
総厚(mm)0.8
モータローラを駆動源した軽量搬送コンベヤです。
本体の機高が薄いので、狭い場所や機械装置内等に設置可能です。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)250
材質フレーム:アルミ
質量(kg)10
材質(フレーム)アルミ
機長(cm)100
関連キーワード