フレームからの飛出しがないストレートボディです。
中荷重搬送コンベヤです。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)300
質量(kg)43
材質(フレーム)アルミ
搬送質量(kg/台)(目安)40
機長(cm)200
フレームからの飛出しがないストレートボディです。
中荷重搬送コンベヤです。
蛇行防止タイプです。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)300
質量(kg)43
材質(フレーム)アルミ
搬送質量(kg/台)(目安)40
機長(cm)200
アルミフレームミニコンベヤ用脚
フレーム厚12mmの超薄型コンベヤです。
小さな搬送物の乗移りもスムーズです。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)100
材質フレーム:アルミ
質量(kg)9
材質(フレーム)アルミ
機長(cm)100
各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。
蛇行防止タイプ
用途一般製品・加工品等の搬送
材質(フレーム)アルミ
搬送質量(kg/台)(目安)35
原動部を可能な限り小さくしました。
より短い機長のコンベヤが可能です。
機長(mm)500
ベルト幅(mm)300
電圧(V)(単相)100
モーター容量60W
材質(フレーム)アルミ
材質(ベルト)ポリウレタン緑
機幅(mm)322
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
用途一般製品・加工品等の搬送
材質(フレーム)アルミ
搬送質量(kg/台)(目安)20
アルミフレームコンベヤの重量搬送用コンベヤです。
最大搬送質量100kgまで対応します。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)250
材質フレーム:アルミ
質量(kg)183
材質(フレーム)アルミ
機長(cm)300
関連キーワード