26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。
径(Φmm)27.2
1本
6,598 税込7,258
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。
径(Φmm)27.2
1本
6,898 税込7,588
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
径(Φmm)60.5 材質(シェル)ウレタン
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。
用途MMX2-VG(蛇行レスタイプ)用 径(Φmm)27.2
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
用途MMX2-VG(蛇行レスタイプ)用 径(Φmm)60.5 材質(シェル)ウレタン
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MMX2-VG-SD2 【オーダー】ミニミニエックス2型(MMX2) 蛇行レス(VG)小型原動(SD2)タイプ マルヤス機械 カスタマイズ可
ミニコンベヤの超ロングセラー機種。 各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。
用途一般製品・加工品等の搬送 タイプ蛇行レス/小型原動 ベルト幅(mm)50~600 機長(mm)250~3000 ベルト長さ(mm)機長×2+210 材質(フレーム)アルミ 材質(ベルト)ポリウレタン モーター出力(W)25/40/60 ローラー径(Φmm)27.2 搬送質量(kg/台)目安/20 機長(cm)50~800 サービス分類オーダー・加工
1台
119,000 税込130,900
5日以内出荷

MMX2型用標準グリーンベルトです
ベルト幅(mm)150 使用温度(℃)-10~+80 材質(表面)ポリウレタン 最小プーリ径(mm)3r 総厚(mm)0.8
1本
17,900 税込19,690
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)


マルヤス機械MMX224-SD2用部品 チェーン
エコ商品
モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。
用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用 付属品ジョイントリンク×1セット 規格#35 32リンク RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷

マルヤス機械MMX224-SD2用部品 チェーンカバー
エコ商品
チェーン部分に取り付ける安全カバーです。
用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用 付属品取付ネジ×2本 クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

原動部の下カバーを保持するためのクリップです。
用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用 材質樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

マルヤス機械MMX224-SD2用部品 ユニット玉軸受け
エコ商品
ドライブプーリを支持するためのベアリングユニットです。
用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用 付属品セットスクリュー×2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

マルヤス機械MMX224用部品 チェーンカバー
エコ商品
チェーン部分に取り付ける安全カバーです。
付属品取付ネジ×2本 クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

マルヤス機械MMX224用部品 ユニット玉軸受け
エコ商品
ドライブプーリを支持するためのベアリングユニットです。
付属品取付ネジ×2本、セットスクリュー×2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

原動部の下カバーを保持するためのクリップです。
材質樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

マルヤス機械MMX224用部品 チェーン
エコ商品
モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。
付属品ジョイントリンク×1セット 規格#35 44リンク RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷

マルヤス機械MMX224用部品 スプロケット
エコ商品
モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、チェーンと組み合わせて使用します。
付属品セットスクリュー×2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ベルト交換が簡単で調整も手間要らず。ピンチローラを採用したクリップ駆動方式(オートテンション)。脚のキャッチクリップを外すとベルトを取外すことができます。
ベルト幅(mm)300 質量(kg)22 材質(フレーム)アルミ
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレームからの飛出しがないストレートボディです。 コンベヤの並列配置や機械装置への組込が可能です。
用途一般製品・加工品等の搬送 ベルト幅(mm)200 材質フレーム:アルミ 質量(kg)16 材質(フレーム)アルミ 機長(cm)100
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般製品・加工品等の搬送 材質(フレーム)アルミ 搬送質量(kg/台)(目安)20
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般製品・加工品等の搬送 質量(kg)10 材質(フレーム)アルミ 搬送質量(kg/台)(目安)20
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレームからの飛出しがないストレートボディです。 コンベヤの並列配置や機械装置への組込が可能です。 蛇行防止タイプです。
用途一般製品・加工品等の搬送 ベルト幅(mm)200 材質フレーム:アルミ 質量(kg)16 材質(フレーム)アルミ 機長(cm)100
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

原動部を可能な限り小さくしました。 より短い機長のコンベヤが可能です。
機長(mm)500 ベルト幅(mm)300 電圧(V)(単相)100 モーター容量60W 材質(フレーム)アルミ 材質(ベルト)ポリウレタン緑 機幅(mm)322
1台
79,980 税込87,978
欠品中

各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。 蛇行防止タイプ
用途一般製品・加工品等の搬送 材質(フレーム)アルミ 搬送質量(kg/台)(目安)35
1台
138,800 税込152,680
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)